絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
注油機器とは、グリスを機器に充填するために使用される機器。ギヤオイルやブレーキオイルなどのオイル類を充填するために利用され、用途にあわせてさまざまなものが販売されています。オイルジョッキでは容器から移し替えて給油しますが、サクションガンなどではポンプの力でオイル缶からオイルを吸い上げて直接給油が可能です。また、一部の製品では手動ではなく、コンプレッサーを用いて加圧することで給油が行えるものもあります。
351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル モノタロウ

    オイルファンネル

    モノタロウ(147件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95販売区分業務用
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • オイルノズル エーモン

    オイルノズル

    エーモン(23件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 国産車対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
    セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。容量(mL)900外径×全長(mm)約160Φ×225販売区分業務用
  • プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ モノタロウ

    プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
    用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100販売区分業務用
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
  • フレキシブルじょうご セフティー3

    フレキシブルじょうご

    セフティー3(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
    用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
  • クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
    用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ブレーキオイルスポイド Modes

    ブレーキオイルスポイド

    Modes(61件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの補充、抜き取りに
    全長(mm)286質量(g)90先端径(mm)9.5危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガン モノタロウ

    オイルサクションガン

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
    用途オイルの吸引と注入付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)材質スチール全長(mm)442質量(g)1124(本体)タンク容量(mL)1000危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキロングノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ

    プラグオープナー ドラム缶用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    軽量で耐食性の強いアルミ製。
    材質アルミ幅(mm)105厚さ(mm)52全長(mm)380質量(g)420販売区分業務用
  • フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルファンネル(自在じょうご)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)色レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキノズル

    小原産業(10件のレビュー)
    ¥328税込¥361
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキノズル フルプラ

    ポリジョッキノズル

    フルプラ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルジョッキ 槌屋ヤック

    オイルジョッキ

    槌屋ヤック(57件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    オイル交換の必需品。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 小原産業

    オイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
    材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。危険物の類別非危険物
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色黒アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE色青質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業

    ローリータンク用コック コッくんローリータンク

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
    アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)

    ミヤサカ工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
  • 320用ノズル フルプラ

    320用ノズル

    フルプラ(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合320アズワン品番64-6732-47危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    1000ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
  • ラジエターブリーダー JTC

    ラジエターブリーダー

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル ハンディタイプ モノタロウ

    オイルファンネル ハンディタイプ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
    用途オイル、水、冷却液など材質PP寸法(mm)45×45×100色イエロー質量(g)約10口径(Φmm)約22販売区分業務用
  • オイルシリンジ ヤマダコーポレーション

    オイルシリンジ

    ヤマダコーポレーション(27件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
    危険物の類別非危険物
  • 50.0ml ベローズピペット エスコ

    50.0ml ベローズピペット

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml危険物の類別非危険物
灯油機器特集
おすすめ人気ランキング
注油機器