絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(52)
- ミヤサカ工業(45)
- JTC(44)
- TRUSCO(10)
- ザーレン(8)
- WOLF'S HEAD(6)
- フルプラ(5)
- 小原産業(5)
- エーモン(4)
- SUN TOOL(4)
- PRESSOL(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 日平機器(3)
- Lisle(ライル)(3)
- プロステップ(3)
- KTC(2)
- 槌屋ヤック(2)
- ハゼット(2)
- KOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 注油機器

ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
ミヤサカ工業¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)トラスコ品番792-0849材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
60ml 給油器用取替容器
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥41,100税込¥45,2101個翌日出荷エスコ品番EA991CR-36質量(kg)3.2適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)ホース口径(Φmm)【吸入】20危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥55,900税込¥61,4901個翌日出荷エスコ品番EA991CR-35A適合本体EA991CR-31、-32ホース長さ(m)各2ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20危険物の類別非危険物
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
2.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷目盛付。エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
クーラントリフィーラー
HASCO¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。危険物の類別非危険物
一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
オイラー用ノズル固定100mm
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物

































![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品] オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118896-260824-02.jpg)
![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)


![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)