絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 注油機器

231件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 30 ml 注入型計量容器 エスコ

    30 ml 注入型計量容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • オイラー用ノズルフレキ TRUSCO

    オイラー用ノズルフレキ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
    用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。ねじ径1/4適合機種TOC200、300、500材質塩化ビニール(PVC)半透明品名フレキノズル危険物の類別非危険物
  • オイルチャージャー ザーレン

    オイルチャージャー

    ザーレン(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
    寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット

    ミヤサカ工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)111×135質量(g)102使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40

    ミヤサカ工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
    仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • 10.0ml スポイト エスコ

    10.0ml スポイト

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
  • 20.0ml ベローズピペット エスコ

    20.0ml ベローズピペット

    エスコ
    335税込369
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 1.0ml ベローズピペット エスコ

    1.0ml ベローズピペット

    エスコ
    75税込83
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • コッくんPタイプ ミヤサカ工業

    コッくんPタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フレキシブルノズル 槌屋ヤック

    フレキシブルノズル

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    約300mm~約500mmまで、使う用途に合わせて伸縮可能。 オイルを入れやすい角度に合わせてノズルを曲げることが可能。 先端キャップ付き、オイルジョッキ本体とのジョイント部にパッキンを付け液漏れを軽減しています。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • 自在じょうご エスコ

    自在じょうご

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
    厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
  • オイルファンネル WOLF'S HEAD

    オイルファンネル

    WOLF'S HEAD
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
  • エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEAD

    エンジンオイルファンネルキット

    WOLF'S HEAD
    9,398税込10,338
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
    用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
  • ペール缶・一斗缶コック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶コック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用) フルプラ

    フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)

    フルプラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 5.0ml スポイト エスコ

    5.0ml スポイト

    エスコ
    175税込193
    1個
    4日以内出荷
    目盛付
    仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
  • 5.0ml ベローズピペット エスコ

    5.0ml ベローズピペット

    エスコ
    100税込110
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 1.6ml パスツールピペット エスコ

    1.6ml パスツールピペット

    エスコ
    245税込270
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 1.05ml パスツールピペット エスコ

    1.05ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    翌日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 計量オイルジョッキ&漏斗 JTC

    計量オイルジョッキ&漏斗

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
    仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルファンネル JTC

    オイルファンネル

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
    材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20.0ml 注入型計量容器 エスコ

    20.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 5.0ml 注入型計量容器 エスコ

    5.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    70税込77
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
    種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製) エスコ

    ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA990XC-4材質ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF全長(mm)1330質量(kg)2.4吐出量(mL/ストローク)約355危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • 50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
  • ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
  • ラジタン クーラント充填機 ザーレン

    ラジタン クーラント充填機

    ザーレン(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
    付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。バルブは1/2フルボアタイプ。レバーの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質BS(コック)/PP(取付部)/NBR(パッキン)寸法(mm)55×155質量(g)290使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。
    用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
注油機器