絞り込み
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)
- モノタロウ(1)
- ジョイフル(14)
- 古河薬品工業(11)
- エスコ(3)
- SOFT99(3)
- 武蔵ホルト(2)
- ウイルソン(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- ホンダ(1)
- シュアラスター(1)
- FALCON(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
凍結温度(℃)
- -20(1)
- -35(1)
特価

ウインドウオッシャー液スーパー2L
PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381本(2000mL)当日出荷2L大容量で視界スッキリ!! ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。 ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。使用方法(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください質量(g)2125タイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
NEW寒冷地ウォッシャー2L
PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)¥809税込¥8901本(2000mL)5日以内出荷寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。 そのまま使えるストレートタイプ。 外気温-35℃~+40℃対応。質量(g)2125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125凍結温度(℃)-35℃危険物の類別非危険物
レインモンスター ウォッシャー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,198税込¥1,3181個(2000mL)当日出荷ウォッシャーしてワイパーを作動するだけで雨を弾く自己撥水型ウォッシャー液です。瞬時に驚異の撥水力を発揮し、突然の雨にも対応します。不純物を含まない純水仕様でボディーにシミや液あとが残りにくくサッと拭き取ることができます。 また、高い洗浄効果で鳥フンや虫汚れなどのしつこい汚れをしっかり除去。凍結温度は-20℃まで対応しており、冬季でも安心して使用できます。 さらに、レインモンスター(塗布タイプ) と併用することでクリアな視界を長く持続させます。突然の雨天走行にも最適なウォッシャー液です。3倍希釈まで使用可能。ボディーやゴムにやさしい中性タイプ仕様ITF:14975163171160質量(g)2010寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×220×23適合温度(℃)2倍希釈時:-7、3倍希釈時:-3凍結温度(℃)-20危険物の類別非危険物
キイロビンピュア 純水ウォッシャー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥939税込¥1,0331本(2000mL)4日以内出荷-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。 ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。 気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。危険物の類別非危険物
ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(2000mL)当日出荷走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物