29ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
スライドシャフト KOTOスライドシャフトKOTO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
長さ(mm)685質量(g)1410ねじ径PF1/2インチ(20.8)W14(1.8)
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
筒型ダイスハンドル KOTO筒型ダイスハンドルKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
マフラーハンガーツール KOTOマフラーハンガーツールKOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。 このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。
全長(mm)360質量(kg)0.926ケース寸法(mm)380×80×65開き幅(mm)0~88適合車種普通車
タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タイヤレバー (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280軸径(Φmm)9質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
丸型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)丸型プラスチックマグネットトレイSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
ホイールドローレバーセット TECHホイールドローレバーセットTECH
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトソケット JTCスタッドボルトソケットJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。全長(mm)78差込角(mm)12.7・17 6PTRoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定レンチ JTCクランクプーリー固定レンチJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットレンチバー JTCマグネットレンチバーJTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質スチール製全長(mm)600寸法(幅W×高さH)(mm)25×19RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ JTCストレートエッジJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。全長(mm)600×16×36RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC
51,980税込57,178
1台
欠品中
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。ストローク(mm)300直径(Φmm)200(最大スプリング)本体質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。全長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
マフラープライヤー JTCマフラープライヤーJTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールリムーバー&インサーター JTCクランクシールリムーバー&インサーターJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64までボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ JTCサウンドスコープJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ JTCサウンドスコープJTC
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー JTCスタッドボルトリムーバーJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン簡易ダイス JTCスプライン簡易ダイスJTC
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式) JTCオイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)JTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ集音機付 JTCサウンドスコープ集音機付JTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール日平機器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
サグリボウ NISHINOサグリボウNISHINO(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途パンク修理材
バフボウ NISHINOバフボウNISHINO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途パンク修理材
マグネハンガ SK(新潟精機)マグネハンガSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に吸着力(N)最大約88付属品取付ねじ3本厚さ(mm)18全長(mm)445質量(g)270全幅(mm)19
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプターNPA(東洋テック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
適合G-1C
ウェイトリムーバー TECHウェイトリムーバーTECH(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)21全長(mm)270
ステアリングカバー KTCステアリングカバーKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドルセンター部が開いた形状でメーター類の検査・点検作業が容易。 ガタつき点検時にハンドルを左右に操作しても、滑り・ずれが起こりにくい固定バンドを採用。
用途整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。Φ36~39のステアリングに対応。※ハンドル形状により、装着できない場合があります。トラスコ品番821-7839質量(g)70適合ハンドルΦ36 ~Φ39
パーツトレイ (200X120X45) KTCパーツトレイ (200X120X45)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
ダンパーストッパー アヴァンギャルドダンパーストッパーアヴァンギャルド(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)オイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
クリッププライヤー 室本鉄工クリッププライヤー室本鉄工(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
全長(mm)155
タイヤビートブレーカー リキマエダタイヤビートブレーカーリキマエダ(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車サイズ450-10~650-15適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
トルクプロテクトソケット SSPOWERトルクプロテクトソケットSSPOWER(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7材質クロームモリブデン鋼
オイルパンシールカッター JTCオイルパンシールカッターJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オイルパンを外す際のシールのカットに
幅(mm)48全長(mm)78
スタッドボルトリムーバー 4種セット DAYTONA(デイトナ)スタッドボルトリムーバー 4種セットDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4個)
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
整備工具・収納