30ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒タップツール 伊藤金属工業所棒タップツール伊藤金属工業所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
タイヤバルブの内ネジを修復する工具です。ドライバータイプなので、使い勝手が良いです。
全長(mm)260質量(g)50
オーマチックスペアニードル TECHオーマチックスペアニードルTECH(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
インサートオーマチックツールのスペアニードル
全長(mm)100
ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚 進勇商事ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚進勇商事(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
当日出荷
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)820厚さ(mm)0.018高さ(mm)1390表面処理ノンスリップ加工適合車種普通乗用車
スタッドボルトリムーバー セット KTCスタッドボルトリムーバー セットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4個組)
当日出荷
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
12.7sq.早回しクロスレンチ KTC12.7sq.早回しクロスレンチKTC(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
グリースチャージャーハイロード KTCグリースチャージャーハイロードKTC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC首振りブレーキパイプめがねレンチKTC
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
パーキングシューレバーツール KTCパーキングシューレバーツールKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。
用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
クリップクランプツールロングアングルセット KTCクリップクランプツールロングアングルセットKTC
5,998税込6,598
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大:10・13全長(mm)ロング中・大:505適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)質量(g)ロング中・大:280
ホースプラッカー KTCホースプラッカーKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90寸法L(mm)185質量(g)100
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット KTC12.7sq.ヘッドボルトレンチ セットKTC
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷
用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
イグニッションスパークテスター エスコイグニッションスパークテスターエスコ(5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
ブレーキアジャストメントツール エスコブレーキアジャストメントツールエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エスコ品番EA604FJ
テンションスプリングツール エスコテンションスプリングツールエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコスパークプラグギャッパー[スタンダード]エスコ(6件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
[EA986EC-10]用 キャスター エスコ[EA986EC-10]用 キャスターエスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
ハブナットレンチ エスコハブナットレンチエスコ(1件のレビュー)
7,760税込8,536
1本
翌日出荷
六角・八角兼用。これ1本でトラック・バスのいろんな機種に対応できます。
全長(mm)285深さ(mm)くわえ部有効:33使用範囲(mm)65~135くわえ部厚さ(mm)5
クリップリムーバー DEENクリップリムーバーDEEN
3,545税込3,900
1セット(2本)
5日以内出荷
・長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
カップ型オイルフィルタレンチセット KTCカップ型オイルフィルタレンチセットKTC
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
クリップクランププライヤ80° KTCクリップクランププライヤ80°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプコンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
ステアリングホイールレベルアライメントツール JTCステアリングホイールレベルアライメントツールJTC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
エーミングの必需品!! アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350関連資料(0.39MB)
LED付マットクリーパー AutobahnLED付マットクリーパーAutobahn
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96質量(g)977電源単3乾電池4個(電池別売)
ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ハードトップ固定ブラケットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。
タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
3PCS ベンツボージョイントナットレンチ JTC3PCS ベンツボージョイントナットレンチJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ベンツ足回りの必需品
主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)関連資料(0.25MB)
樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー大橋産業(BAL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ 聴音棒 BA-10EXCEL(エクセル)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
整備用スキャンツール HITACHI整備用スキャンツールHITACHI
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上持ちやすい薄型デザイン国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
オイルフィルターキャップレンチ KOTOオイルフィルターキャップレンチKOTO
11,980税込13,178
1個
欠品中
日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
ホイールラグナットリムーバー JTCホイールラグナットリムーバーJTC
2,905税込3,196
1個
5日以内出荷
プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 TESLA純正適合品番:1117845-00-A
マルチスナッパーロング イスコマルチスナッパーロングイスコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチプライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTOボールジョイントリムーバーエアハンマーセットKOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto9.5マグネチックスパークプラグソケット14mmPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
シートカバー(PVC製) エスコシートカバー(PVC製)エスコ
2,980税込3,278
1枚
翌日出荷
シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
ウェッジバー60 イスコウェッジバー60イスコ
3,098税込3,408
1個
欠品中
内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
クリーンセット3 タイプII 阿部商会クリーンセット3 タイプII阿部商会
9,498税込10,448
1パック(100セット)
5日以内出荷
ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバーの3点が一箱に! 必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバー 各100枚入り寸法(縦×横)(mm)ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800、シフトカバー:170×125
12PCS ターミナルリリースツールセット JTC12PCS ターミナルリリースツールセットJTC
10,980税込12,078
1個
欠品中
グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
スターエキストラクター JTCスターエキストラクターJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC4453用
整備工具・収納