34ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-2000用キャップ廻し サンフラッグ(旧:新亀製作所)GT-2000用キャップ廻しサンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バッテリーキャップの取り外し用。
用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用汚れ落とし サンフラッグ(旧:新亀製作所)GT-2000用汚れ落としサンフラッグ(旧:新亀製作所)
268税込295
1個
当日出荷
ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
クロスレンチ 古寺製作所クロスレンチ古寺製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応対辺(mm)17×19×21×23先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ) ALLIGATOR(アリゲーター)イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ)ALLIGATOR(アリゲーター)
799税込879
1個
当日出荷
バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。
材質プラスチック全長(mm)290
カバーリングセット KTCカバーリングセットKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
トラスコ品番821-7832セット内容シートカバーAYC401、ステアリングカバーAYC402、フロアマットカバーAYC403、スカッフプレートカバーAYC404質量(kg)1.1
パーツトレイ専用仕切 KTCパーツトレイ専用仕切KTC
989税込1,088
1個
当日出荷
パーツトレイ(YKPT-20)専用仕切
材質SUS304寸法(mm)180×100×20質量(g)70板厚(mm)1
ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTCベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
FUSO用 燃料ケースレンチ KOTOFUSO用 燃料ケースレンチKOTO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
ブレーキパッドゲージ OTCブレーキパッドゲージOTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
日平 ホースクリッパー 大 日平機器日平 ホースクリッパー 大日平機器
7,498税込8,248
1個
当日出荷
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
角型マグネットトレー波底 TRUSCO角型マグネットトレー波底TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)2吸着力(N)20トラスコ品番299-6944質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42
3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)3WAYプラグレンチKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
ハンドローラー NISHINOハンドローラーNISHINO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm)185ローラー幅(mm)3.5ローラー径(Φmm)38
ボルトタイププーラー JTCボルトタイププーラーJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
ラジエターリーク&キャップテスター アヴァンギャルドラジエターリーク&キャップテスターアヴァンギャルド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
欠品中
ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホースプラッカーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(2本組)
当日出荷
ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
バッファコーン TIPTOPバッファコーンTIPTOP(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサソケットセット KTCO2センサソケットセットKTC(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
シリンダーホーン Lisle(ライル)シリンダーホーンLisle(ライル)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
12.7sqプラグレンチ KTC12.7sqプラグレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTCホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)KTC
49,980税込54,978
1個
当日出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9
センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ KTC20.8mm専用プラグレンチショートタイプKTC(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。寸法S(mm)20.8寸法L(mm)170トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
ハンディバーミニ KTCハンディバーミニKTC
6,998税込7,698
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
ボールジョイントセパレーター KTCボールジョイントセパレーターKTC(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
タイロッドエンドセパレーター KTCタイロッドエンドセパレーターKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強靭!よりパワーUP高耐久設計多彩な車種にジャストフィット推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTCブレーキパイプ用メガネレンチセットKTC
4,798税込5,278
1セット(2本組)
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
ブラケットサンダセット KTCブラケットサンダセットKTC
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1ペーパー番手#60寸法L(mm)ゴムホイール:177質量(g)160
4本組ピンチバー エスコ4本組ピンチバーエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519AL材質ハイカーボンスチール全長(mm)355・410・460・510軸(mm)【六角】13・19先端幅(mm)12・23
マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01MAXWIN
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。
セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS対応OSAndroid4.3~/iPhone iOS12.0~入力電圧(V)DC 9-16接続方法Bluetooth 4.0/5.4/BLE保存温度範囲(℃)-20~60定格電流(mA)20-30適合車種OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~)動作温度範囲(℃)-20~60
缶ホルダー E-MAKE缶ホルダーE-MAKE
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
よく使うドライバーや、ルーセン・スプレーグリースなどを取りやすいように置いておくことができます。取付け方ワゴンのサイドにかけてください。穴をあけてボルトでしっかり固定してください。
寸法(mm)430×90×90質量(kg)1.2
自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラーエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
整備工具・収納