37ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターゲットスタンドセット KTCターゲットスタンドセットKTC
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
DEEN.J バルブツールロング DEENDEEN.J バルブツールロングDEEN
709税込780
1個
当日出荷
自動車用のタイヤバルブ虫回しです。
先端外径(Φmm)4
プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)プーリーリムーバーレンチSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
スライドハンマーの本体のみです。
質量(kg)0.65
ダンパーリバウンドストッパー OHNO(大野ゴム工業)ダンパーリバウンドストッパーOHNO(大野ゴム工業)
859税込945
1個
4日以内出荷
適合車種ホンダ:ライフ[代表純正番号:51925-SFA-005]
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX
349税込384
1本
当日出荷
AK-23-0用刃先です。
タイプ交換ブレード
ハブキャップショックリムーバー KOTOハブキャップショックリムーバーKOTO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
ハブスタンド KOTOハブスタンドKOTO
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
用途軽~普通車4穴5穴用高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)質量(kg)4.62(1脚)
ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ヘッドライト光軸調整レンチショート KTCヘッドライト光軸調整レンチショートKTC
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ボールジョイントロックナットレンチセット KTCボールジョイントロックナットレンチセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
ラインクランプ CUSTOR(クストー)ラインクランプCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
ホイールスタッドアライメントガイドツール JTCホイールスタッドアライメントガイドツールJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスISRoHS指令(10物質対応)対応
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用クラッチセンターだし JTC大型車用クラッチセンターだしJTC
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
DEEN インパクトソケット カバー21mm用 DEENDEEN インパクトソケット カバー21mm用DEEN
329税込362
1個
欠品中
DEEN インパクトソケット カバー19mm用 DEENDEEN インパクトソケット カバー19mm用DEEN
329税込362
1個
当日出荷
ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー)ホースリムーバーツールCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
プッシュピン&パネルリムーバー CUSTOR(クストー)プッシュピン&パネルリムーバーCUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など全長(mm)210質量(g)80
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
欠品中
最大開き(mm)55口幅(mm)23.5アズワン品番64-7908-62
176mm クリップツール エスコ176mm クリップツールエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
用途内張りクリップの取外しに全長(mm)176質量(g)105軸長(mm)80口幅(mm)6.5アズワン品番64-7880-84
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
160mm ピックツール(カーブフック) エスコ160mm ピックツール(カーブフック)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-25
4本組 ピックツールセット エスコ4本組 ピックツールセットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セットセット内容4本組材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-22
235mm パネルクリッププライヤー エスコ235mm パネルクリッププライヤーエスコ
7,790税込8,569
1個
欠品中
ドアクリップを損傷させることなく、外す事が可能です
アズワン品番64-2235-48
63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)63~102
60-160mm  ピストンリングプライヤー エスコ60-160mm ピストンリングプライヤーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様適合ピストン径:60~160mm全長(mm)220質量(g)194アズワン品番64-2234-95
960mm タイヤマウントツール エスコ960mm タイヤマウントツールエスコ
13,600税込14,960
1本
8日以内出荷
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)960質量(kg)1.8アズワン品番64-7862-39先幅(mm)32・34
ビードブレーキングツール エスコビードブレーキングツールエスコ
6,360税込6,996
1個
当日出荷
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152質量(kg)1.36アズワン品番64-2215-93
サウンドスコープ ハゼットサウンドスコープハゼット
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します。 エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探査に最適です。
用途自動車・産業機械等点検に。トラスコ品番200-1813全長(mm)1080質量(g)130アズワン品番64-8349-40
バルブコア C-1H (4個入) TIPTOPバルブコア C-1H (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
5日以内出荷
バルブコア
用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
リレークローA KTCリレークローAKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
シリンダポリッシャ大型車用 KTCシリンダポリッシャ大型車用KTC
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)200
フロントカバー KTCフロントカバーKTC
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
汎用スリンガープーラー 4t~大型 HASCO汎用スリンガープーラー 4t~大型HASCO
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
ラバーシールリムーバー 日平機器ラバーシールリムーバー日平機器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
カムシャフトVANOSソケット JTCカムシャフトVANOSソケットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
VANOSアジャスター脱着用
主な適合純正品番2450487サイズ16ポイント差込角(mm)12.7×22適合エンジン型式B38、B48、B58RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー JTCアジャスタブルシールプーラーJTC
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納