カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 48ページ目
48ページ目: 整備工具・収納

ドアモールリムーバーセット
JTC¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セットRoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
KUKKO(クッコ)¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
ミニクロスレンチ
南船場ワークス¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!寸法(奥行D×長さL)(mm)10×150・155サイズ9.5sqX8X10×12mm質量(g)215
ホイールハブポリッシャー
JTC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
センターロックナットソケット
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷インパクトレンチ使用不可材質アルミ差込角(mm)19メーカーポルシェ適合車種991.997(2012~2016)、991.997(TURBO_2014~2016)、991.997(GT3_2014~2016)RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクターリムーバー&インストーラー
JTC¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷インジェクター脱着用主な適合純正品番23588417、2358022メーカーBMW適合エンジン型式B36・B38・B48RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクターシールインストーラー
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷主な適合純正品番272_589_00_43_00材質ステンレス鋼メーカーメルセデスベンツ適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット専用セミロングソケット
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
ボールジョイントブーツプライヤー
KTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。用途取外し質量(kg)0.6
LEDライト用マグネットオプション
KTC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
バッテリープラグドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷質量(g)60寸法L(mm)150寸法l(mm)50寸法T(mm)1.8寸法W(mm)13
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
リアハブプーラー
KOTO¥98,980税込¥108,8781セット5日以内出荷ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
ロングテンションレンチ
KOTO¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
クロスレンチ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。トラスコ品番836-2888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(kg)1.3対辺寸法(mm)17、19、21、232018年トラスコ掲載ページ4 0294
ツールホルダー専用ホルダー
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ 別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製トラスコ品番868-1765材質ABS樹脂/スチール質量(g)215
大型車用カップロケット
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。付属品収納ケース内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用ロングインパクトソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
ログ型ホイールソケット
日平機器¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷仕様インパクトレンチ対応、ログ型トラスコ品番835-4994全長(mm)81質量(g)180差込角(mm)12.7外径(mm)28
ショックレンチ
日平機器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
オイルドレンプラグワッシャーシートカッター
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ドレンプラグの当たり面を削って調整。サイズM12 / 13 / 14 / 15 / 16mmRoHS指令(10物質対応)対応













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)