43ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(10個)
    欠品中
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6922-63
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
  • サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入

    SEMITEC
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mmアズワン品番65-7161-89
  • サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
  • サーミスタ NTC 1袋 50個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 50個入

    TDK
    559税込615
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入

    SEMITEC
    919税込1,011
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Semitec サーミスタ D2 シリーズ。廉価版パワーサーミスタ
  • サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット

    カイセ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    799税込879
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
  • タイヤ保管袋用ステッカー オリエンタルトレイド

    タイヤ保管袋用ステッカー

    オリエンタルトレイド
    799税込879
    1セット(4枚×25シート)
    当日出荷
    タイヤの位置を把握できる保管袋用のステッカーです。4枚1シート(1台分)が25シート入っております。
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC(1件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1個
    欠品中
    直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
    用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
  • 5PCS ストラットナットソケットセット JTC

    5PCS ストラットナットソケットセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    当日出荷
    フロントサスペンションのロックナット脱着用
    用途セット内容:18、19、21、22、24mm 。差込:12.7mm 。12ポイント
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
  • 内張り外し JTC

    内張り外し

    JTC
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    強化プラスチック製
    用途全長:265mm 。幅:22mm
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
  • オイルフィルターレンチ Pro-Auto

    オイルフィルターレンチ

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
    材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
  • 9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto

    9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
  • バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC

    バイオマスゴム入りハンドルカバー

    OTC
    2,098税込2,308
    1セット(50枚)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
  • バイオマスサービス4点セット OTC

    バイオマスサービス4点セット

    OTC
    15,980税込17,578
    1ケース(100組)
    4日以内出荷
    全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
    用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
  • (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ

    (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
    本体長さ(mm)200
  • タイヤバルブツール エスコ

    タイヤバルブツール

    エスコ
    2,970税込3,267
    1本
    当日出荷
    バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
    全長(mm)298質量(kg)0.04
  • ウェッジバー60 イスコ

    ウェッジバー60

    イスコ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
  • 四角ドレンプラグソケット 8mm JTC

    四角ドレンプラグソケット 8mm

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
    材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。 ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
  • マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
  • ランフラットタイヤ用タイヤレバー ハゼット

    ランフラットタイヤ用タイヤレバー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    60日以内出荷
    トラスコ品番147-9335
  • スパークプラグソケットレンチ(12角) 差込角9.5mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(12角) 差込角9.5mm

    ハゼット
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    トラスコ品番868-9271
  • インジェクションラインレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インジェクションラインレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • インジェクションラインレンチ 差込9.5mm ハゼット

    インジェクションラインレンチ 差込9.5mm

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • トルクレンチ エナジーギア

    トルクレンチ

    エナジーギア
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496BK高さ(mm)70奥行(mm)80
  • オイルフィルターカッター WOLF'S HEAD

    オイルフィルターカッター

    WOLF'S HEAD
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
    用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
  • クリーンマット 阿部商会

    クリーンマット

    阿部商会
    9,998税込10,998
    1パック(500枚)
    5日以内出荷
    2枚構造になっており裏面は滑りにくくなっております。
    寸法(mm)530×420材質(裏)精密度ポリエチレン材質(表)高密度ポリエチレン・炭酸カルシウム
  • フロント座席用ポリシートカバー(エコノミータイプ) 阿部商会

    フロント座席用ポリシートカバー(エコノミータイプ)

    阿部商会
    4,398税込4,838
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    通常のシートカバーより生地厚を薄めにし、コンパクトに収納する事によりリーズナブルなエコノミー化を実現いたしました。
    寸法(縦×横)(mm)1460×760
  • クリーンセット3 タイプII 阿部商会

    クリーンセット3 タイプII

    阿部商会
    9,498税込10,448
    1パック(100セット)
    5日以内出荷
    ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバーの3点が一箱に! 必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
    セット内容ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバー 各100枚入り寸法(縦×横)(mm)ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800、シフトカバー:170×125
  • クリーンセット3 阿部商会

    クリーンセット3

    阿部商会
    7,698税込8,468
    1パック(50セット)
    5日以内出荷
    フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバーの3点が一箱に! 必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
    セット内容フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー 各50枚入り寸法(縦×横)(mm)フロア保護マット:530×420、ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クッコスライドハンマー本体のみ。
  • タップ15mmX1.5#2 JTC

    タップ15mmX1.5#2

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
整備工具・収納