整備工具・収納 :「ギア」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーギアトルクレンチ
ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)19/21 材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム 幅(mm)496 BK 高さ(mm)70 奥行(mm)80
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)17/19/21 幅(mm)274 質量(kg)1.5 BK 電圧DC12V 高さ(mm)218 奥行(mm)110
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

適合純正品番:335090(83300495595)
適合車種BMW RWD and 4WDシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1本
6,188 税込6,807
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時) 最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時) 爪の先端厚さ(mm)2 最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途自動変速機のギア調整に使用します。 適合車種ふそう・ベンツ トラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S) 質量(kg)0.95 使用範囲(mm)43~114 ケース寸法(mm)180×180×60 爪幅(mm)8 爪の先端厚さ(mm)1.5 可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

主な適合純正品番2567、3357 全長(mm)60 サイズM16 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

RG(レーシングギア)RG マルチクッションマット
DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。 材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他)
1個
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ステアリングラックのギヤボックス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
用途プーリーの抜取作業に 爪の届く長さ(mm)75 最大締付トルク(N・m)30 爪幅(mm)22.5 爪の先端厚さ(mm)2 荷重(kN[t])限界30 適合プーリ(mm)Φ40~90
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

VW AUDI
主な適合純正品番T10309A 適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

RG(レーシングギア)RG ペール缶クッション
DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。 材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他) ケース入数30
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED ワークライト
RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47 本体質量(g)約215(内蔵電池含む) 保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。 光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト) 色温度6000K(白色) 充電時間約3.5時間(充電器による) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA 保証期間お買い上げから1年間 明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150 点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)18
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)13
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷


ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4 質量(kg)0.605 ケース寸法(mm)220×120×50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ 動画あり
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm)210、300、460、610 質量(g)140、320、520、680 軸長(mm)95、180、320、475 先端幅(mm)10、15、17、18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,720 税込5,192
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83 ケース寸法(mm)330×200×30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651 適合車種ベンツ用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番270 589 00 40 00
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷