整備工具・収納 :「10.5MM」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
こんなお得な商品も!

ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32)
寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
テールランプ脱着の必需品
用途差込:9.5mm 。サイズ:30.7mm×10ポイント 。材質:PA66+PA6+glass fiber 。適合車種:TESLA Model 3 。適合純正品番:1460222-00-B
1個
¥12,480
税込¥13,728
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。