11ページ目: タイヤ・足回り

1,595件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードワックスBWM マルニ(マルニ工業)ビードワックスBWMマルニ(マルニ工業)
4,298税込4,728
1個(1kg)ほか
当日出荷
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
用途タイヤ交換時のビード潤滑剤付属品スポンジ1個成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック
LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAPKYO-EI(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック旭産業(エアーゲージ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車両に優しい特殊樹脂製チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
アウトサイドバルブ KYO-EIアウトサイドバルブKYO-EI(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メッキタイプアウトサイドバルブ
虫回し付キャップ TIPTOP虫回し付キャップTIPTOP(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
質量(g)2
エアーチャック(CK2) TIPTOPエアーチャック(CK2)TIPTOP(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クローズタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類クローズタイプタイプクローズ適合ホースサイズ(mm)8
ロックナット TIPTOPロックナットTIPTOP(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(16個)
当日出荷
材質スチールタイプ貫通
タイヤパッチGNR マルニ(マルニ工業)タイヤパッチGNRマルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されていますコードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
OR用パーマキュア TECHOR用パーマキュアTECH(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25本)
当日出荷
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。 低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。
釘穴(mm)MAX6適合建機長さ(mm)190
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EIブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)KYO-EI(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
6日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックタイヤカバー ユニカー工業ブラックタイヤカバーユニカー工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
タイヤを雨、紫外線等から守る!
用途色褪せしにくい厚織生地オックス使用。目立ちにくく盗難防止にも効果的です。脱着しやすいサイドファスナー付き。ホコリ、黄砂などからタイヤを守ります。材質ポリエステルブラック収納本数(本)4
ワイドタイヤラック アイリスオーヤマワイドタイヤラックアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
用途ワンタッチで簡単組立!工具必要なしで購入後すぐ使える。ネジ不要!はめ込み式!材質ソケット・脚キャップ:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6200耐荷重(kg)上段:50、下段:110、全体:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1048×472×1235
タイヤラックカバー エナジーギアタイヤラックカバーエナジーギア(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。
用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170シルバーサイズL高さ(mm)360奥行(mm)65組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×850×1680
チャック JTCチャックJTC
1,688税込1,857
1個
当日出荷
JTC4058・JTC4236・JTC4058J・JTC4236J用
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
ミシュランタイガーグリス MICHELIN(ミシュラン)ミシュランタイガーグリスMICHELIN(ミシュラン)
12,980税込14,278
1個(4kg)
当日出荷
大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途トラック・バス・建機用
ビードスムース TIPTOPビードスムースTIPTOP
2,998税込3,298
1個(3L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
1BOX商用車チェーン アセントワールド1BOX商用車チェーンアセントワールド
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
車両移動、ジャッキアップなし。線径18.5mm。横滑りに強い、亀甲型チェーン。
用途商用車ハイエース、キャラバンに最適なタイヤチェーン。適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT
タイヤフィッティングスプレー LIQUI MOLYタイヤフィッティングスプレーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(400mL)
欠品中
タイヤ脱着用のフィッティングペーストスプレー。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックススプレー 装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックススプレータイプ使用方法使用前に軽く振ってください。 タイヤのビードにスプレーしタイヤを取り付け/取り外します。 スプレー直後は視認性向上のため白色ですが、しばらくすると透明になります。
エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウエアーチャック ホースニップルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。
用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8
棒ゲージ TIPTOP棒ゲージTIPTOP
379税込417
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途タイヤの空気圧測定
タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所タイヤエアーチャック(クローズタイプ)伊藤金属工業所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグパッチ マルニ(マルニ工業)プラグパッチマルニ(マルニ工業)(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20個)ほか
当日出荷
プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。 ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
用途チューブレスタイヤ内面修理材仕様ワイヤー付
Lug nut For Import Car KYO-EILug nut For Import CarKYO-EI(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキテーパー60°
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ポリキャップ TIPTOPポリキャップTIPTOP(1件のレビュー)
649税込714
1袋(100個)
当日出荷
バルブキャップの交換・スペアに。
仕様パッキン無
バルブキャップシルバー TIPTOPバルブキャップシルバーTIPTOP(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷
バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様赤パッキン材質真鍮シルバー質量(g)3
スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(スリーブ付)ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
欠品中
用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3仕様クロームスリーブ付材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450
鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs) 東豊工業鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)東豊工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2.5kg)
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11寸法(mm)11×20シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUSデジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)BeHAUS(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
マスターキー6種セット TIPTOPマスターキー6種セットTIPTOP(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50仕様ソケット側/19HEXタイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
ビードクリーム(二輪用) NTBビードクリーム(二輪用)NTB(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷
手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤液性アルカリ性
タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(測定専用)旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
エアー漏れチェック TECHエアー漏れチェックTECH(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(945mL)
当日出荷
ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
使用希釈倍率7~8倍
タイヤパッチGBT マルニ(マルニ工業)タイヤパッチGBTマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
タイヤパッチGUT マルニ(マルニ工業)タイヤパッチGUTマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
材質適合社外、汎用ワンピースホイール用
パーフェクトシールセット マルニ(マルニ工業)パーフェクトシールセットマルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用セット内容U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶M-126/スクリューリーマー×1本インサートニードル×1本M-125/スペアニードル×1本M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本M-120/ナイフS×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
タイヤ・足回り