20ページ目: タイヤ・足回り

1,596件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T IIITOYO TIRES
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK VL10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VL10BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
用途タイヤ・足回り本数1偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック/バス
メーターのみ JTCメーターのみJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC4236J・JTC4236LJ・JTC4236L・JTC4236用
チャック用パッキン JTCチャック用パッキンJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC4058L・JTC4058LJ・JTC4236LJ用
用途JTC4058L チャック用
メーターのみ JTCメーターのみJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC4058J・JTC4058LJ・JTC4058・JTC4058L用
ホース JTCホースJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4058・JTC4058L・JTC4236・JTC4058LJ・JTC4058J・JTC4236J・JTC4236LJ用共通ホース
用途Oリング付
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350WINRUN (ウインラン)
38,980税込42,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売ですハイエースなど、商用車用タイヤ!
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R350 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
デンチフタ KTCデンチフタKTC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
GDT-25テジプロディプスの部品です。
ロックナット ブラック TIPTOPロックナット ブラックTIPTOP
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
軽トラチェーン アセントワールド軽トラチェーンアセントワールド
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
車両移動、ジャッキアップなし。線径15.5mm。直進性、坂道に強い梯子型チェーン。
用途軽トラック専用、タイヤチェーン。適合(軽トラック)貨物<積載350kg>、(軽キャブオーバー)貨物<350kg>、(軽ボンネットバン)貨物<200kg>適合タイヤサイズ145R12-6PR、145R12-8PR
ECOPIA NH200C BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200CBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化ハイレベルな低燃費性能を実現偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタンブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンによりライフ性能の向上を実現
用途タイヤ・足回り本数1本適合ボディタイプ軽、コンパクト商品タイプタイヤ
タイヤぬるっと イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤぬるっとイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
用途自動車用タイヤの脱着ペースト
[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600アズワン品番65-2108-97
シートポケット USB2ポート付き カシムラシートポケット USB2ポート付きカシムラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
便利な機能がオールインワンシートに挿し込むだけでドリンク、USBポート、シートポケットが新設出来る
材質(本体)PP質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×75×147
鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用マルエム(自動車用品)
2,898税込3,188
1袋(5g×100個)ほか
6日以内出荷
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用材質最大隙間(mm)6.5適合厚口アルミホイール用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)ポリキャップ (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
4,498税込4,948
1袋(100個)
6日以内出荷
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質プラスチック全長(mm)14.5直径(Φmm)(最大)10.7質量(g)0.575タイプシーリングパッキン内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
6日以内出荷
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
320mm タイヤバルブツール エスコ320mm タイヤバルブツールエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長(mm)320アズワン品番64-7908-06
280mm ビードクリームブラシ エスコ280mm ビードクリームブラシエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
アズワン品番64-2280-98
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) エスコ650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)エスコ(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800アズワン品番64-2275-76タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
247mm タイヤバルブレンチ エスコ247mm タイヤバルブレンチエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)4.5全長(mm)247質量(g)39軸長(mm)165アズワン品番64-2216-08
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCOゴムホース(クリップチャック付き) 部品TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質/仕上真鍮、ラバー
エアーチャックガン GREAT TOOLエアーチャックガンGREAT TOOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP旭産業(エアーゲージ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
Vantra LT Hankook(ハンコック)Vantra LTHankook(ハンコック)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
耐久性の向上と内的な耐摩耗性
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
ECOPIA R710 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R710BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
長持ちで低燃費を追求した商用バン・小型トラック用ECOPIA
用途タイヤ・足回り偏平率(%)80本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ商用車・バンタイプTL
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
V600 BRIDGESTONE(ブリヂストン)V600BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ 商用車に求められる基本性能を追求
用途タイヤ・足回り
POTENZA S007A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S007ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA 優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮 輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319 TOYO TIRES小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319TOYO TIRES
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M614 TOYO TIRES小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M614TOYO TIRES
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
30mmセーフティーシール エスコ30mmセーフティーシールエスコ
700税込770
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
A-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品 KYO-EIA-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品KYO-EI
899税込989
1個
6日以内出荷
仕様21/22HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 14X1.5 KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5KYO-EI
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5付属品専用アダプター(A129)1個タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用 八興タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用八興
22,980税込25,278
1台
当日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
タイヤ・足回り