タイヤ・足回り :「タイヤ チューブレスバルブ」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
用途乗用車用
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプ一般コア/パッキン付
部品番号No.9100タイプ(コア)
幅(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ15.9
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200タイプ(コア)
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
材質ゴム+真鍮
全長(mm)42
タイプスリーブ付きバルブ
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
材質ゴム、真鍮等
質量(g)21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
1パック(2個)
¥515
税込¥567
翌日出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用
仕様クロームスリーブ付(ショート)
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプTR413
キャップ種類BC13
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
タイプ固め
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)
適合リム穴(mm)Φ11.5
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア/パッキン付
色メッキ
タイプインサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
用途標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
Kシリーズよりは長いです。
適合乗用車・二輪タイヤ
形状固形
タイプ固い
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。