絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- エーモン(205)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(107)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(51)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
7ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識
![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)
平型ヒューズホルダー(防水)
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか当日出荷水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応![コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776539-220222-02.jpg)
コードホルダーシングル線用
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791袋(10本)当日出荷ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
防音シート
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)5色黒質量(g)123基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系引張強度(MPa)0.1粘着力(N/25mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
バッテリーの超補強液
ウイルソン(12件のレビュー)¥699税込¥7691個(1000mL)当日出荷エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
トグルスイッチ on-on
エーモン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
収縮チューブ
エーモン(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(7本)ほか当日出荷UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
ターミナル&ツールセット(検電テスター付)
エーモン(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
逆ハーネス オーディオ接続用
(72件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット当日出荷純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ
GSユアサ(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
接点グリス
POLARG(27件のレビュー)¥589税込¥6481個(4g)当日出荷カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
バッテリー補充液
サンエイ化学¥2,998税込¥3,2981箱(20L)翌日出荷本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品適合規格A2導電率1μS/cm以下外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
コンパクトリレー
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。接点構成1C定格電流(A)10消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER
大橋産業(BAL)(37件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
Quick Splice エレクトロタップ
ストロングホールド(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(25個)当日出荷配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(43件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
シガーソケット 延長ケーブル 2.8m
(26件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。用途電装品の延長ケーブルとして長さ(m)2.8電圧(V)DC12/24最大電流(A)8販売区分業務用
防水リレー 4極 DC12V
(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当販売区分業務用
バッテリー BL-3 series
BM LINK(143件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
面ファスナーテープ (オス)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途に応じて自由にカットして使用できます。用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱にセット内容オス、1枚材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤寸法(mm)90×150色黒テープ幅(mm)90
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
バッテリーキャリアー
(43件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。材質スチール適合幅(mm)102~178販売区分業務用
業務用ブースターケーブル 極太
エマノン(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用




![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)


![コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776539-220222-02.jpg)


















![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166143-190701-02.jpg)






![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)
















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)