2,966件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ANL・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に!音質の向上に!
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
  • 業務用ブースターケーブル 極太 エマノン

    業務用ブースターケーブル 極太

    エマノン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
    用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
  • ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
    用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様難燃性材質PP黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • 面ファスナーテープ (オス) エーモン

    面ファスナーテープ (オス)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途に応じて自由にカットして使用できます。
    用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱にセット内容オス、1枚材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤寸法(mm)90×150テープ幅(mm)90
  • MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼り付けプッシュスイッチ エーモン

    貼り付けプッシュスイッチ

    エーモン(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
    用途電装品のON-OFFに。種類プッシュスイッチスイッチON-OFF寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13コード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
  • フィラーパネル トヨタ車用 モノタロウ

    フィラーパネル トヨタ車用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
    付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本材質(本体)ABS販売区分業務用
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • コルゲートチューブ装着工具 清和工業

    コルゲートチューブ装着工具

    清和工業(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
    材質樹脂製
  • ブースターパック MTO

    ブースターパック

    MTO(25件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
    付属品AC100V充電アダプター・シガーコード使用電池
  • ワイヤーインストーラー SMT

    ワイヤーインストーラー

    SMT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
    ブラック
  • 平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(110型)

    BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~1.0sq材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギボシ形端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ形端子

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.5~2.0
  • バッテリー用比重計 安藤計器製工所

    バッテリー用比重計

    安藤計器製工所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
    セット内容比重計、スポイト比重測定範囲1.100~1.300
  • 平型ヒューズボックス YEC

    平型ヒューズボックス

    YEC(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • 平型ヒューズ電源 エーモン

    平型ヒューズ電源

    エーモン(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • 業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    業務用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
    用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
  • 面ファスナーテープ (M) エーモン

    面ファスナーテープ (M)

    エーモン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
    用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各30×150テープ幅(mm)30
  • 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン

    電源ソケット(貼り付けタイプ)

    エーモン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • バッテリーターミナルクリーナー モノタロウ

    バッテリーターミナルクリーナー

    モノタロウ(61件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
    用途ターミナル、クランプの清掃に。仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)適合太径(D端子)全長(mm)(大)86、(小)77質量(g)(大)61.6、(小)58.4表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンタイプメス極数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約184(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • 面ファスナーテープ (LL) エーモン

    面ファスナーテープ (LL)

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
    用途幅広い面積を使用する物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各90×150テープ幅(mm)90
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • 防水トグルスイッチ エーモン

    防水トグルスイッチ

    エーモン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
    用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
  • クワ型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子(薄型)

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    849税込934
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅定格DC12V・200W以下適合電線サイズ0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子350型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下適合電線(mm2)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子 矢崎総業

    丸型端子

    矢崎総業(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに材質黄銅板厚(mm)0.6適合電線0.5~1.25sq
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用 モノタロウ

    ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
    用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173販売区分業務用
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ

    絶縁スリーブ付平型端子 250型

    モノタロウ(9件のレビュー)
    649税込714
    1パック(50個)
    当日出荷
    最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
    用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
バッテリー・電装