絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(964)
  • ロックペイント(137)
  • 3M(スリーエム)(125)
  • BLACHAWK(98)
  • JTC(93)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(54)
  • イサム塗料(54)
  • 関西ペイント(41)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ソーラー(40)
  • ニッぺ(日本ペイント)(39)
  • DNT(大日本塗料)(36)
  • SHOW UP(36)
  • 日平機器(35)
  • UNiCON(ユニコン)(35)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(204)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

商品豆知識

2,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(412件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ染めQ(旧テロソン)(362件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(420mL)ほか
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替えウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(154件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(103件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応モノタロウ(133件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(700mL)
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応モノタロウ(387件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(202件のレビュー)
998税込1,098
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(61件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ Φ80 モノタロウスポンジバフ Φ80モノタロウ(47件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)20取付け方法マジック式
ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウウールバフ Φ150 ソフトモノタロウ(89件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(146件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
ブチルテープ 自動車板金用 モノタロウブチルテープ 自動車板金用モノタロウ(46件のレビュー)
489税込538
1巻(5m)
当日出荷
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物
ハード・2-L 3M(スリーエム)ハード・2-L3M(スリーエム)(61件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(750mL)ほか
当日出荷
スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つや消しブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(89件のレビュー)
979税込1,077
1本(300mL)
当日出荷
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(119件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ ハード モノタロウウールバフ ハードモノタロウ(57件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(224件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ペースト状硬化剤 ソーラーペースト状硬化剤ソーラー
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
用途防錆鋼板用適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)種類パテ用硬化剤容量(g)100形態チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
ブチルテープ スワンボンドブチルテープスワンボンド(65件のレビュー)
768税込845
1ロール
当日出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-PUNiCON(ユニコン)(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
プラサフ グレースプレー ロックペイントプラサフ グレースプレーロックペイント(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ肌調整用細目液状コンパウンドモノタロウ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ウールバフ Φ150 ハード モノタロウウールバフ Φ150 ハードモノタロウ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパンシーカフレックス 221シーカ・ジャパン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シーカフレックス227 シーカ・ジャパンシーカフレックス227シーカ・ジャパン(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)ほか
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
ボデーパテ徳用缶 SOFT99ボデーパテ徳用缶SOFT99(78件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックパテ用硬化剤 エローⅡ ロックペイントロックパテ用硬化剤 エローⅡロックペイント(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
5日以内出荷
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量100g危険物の性状第1種
ロイメタル 武蔵ホルトロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)
849税込934
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
密着プライマー マルチ モノタロウ密着プライマー マルチモノタロウ(17件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(3.7L)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ中目 ロックペイントロックポリパテ中目ロックペイント(45件のレビュー)
3,290税込3,619
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
目盛り付きマスキングテープ エーモン目盛り付きマスキングテープエーモン(19件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)15基材平面紙目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ塗装スタンド 組立不要タイプモノタロウ(96件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハトロン紙(養生紙) 好川産業ハトロン紙(養生紙)好川産業(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...
鈑金塗装特集
おすすめ人気ランキング
鈑金・塗装