絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(7)
- PROST's(971)
- 3M(スリーエム)(104)
- JTC(91)
- BLACHAWK(76)
- ロックペイント(74)
- 武蔵ホルト(65)
- 小柳機工(61)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(36)
- ワールドオートツール(34)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- SOFT99(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- FINIXA(26)
- クリスタルプロセス(25)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

naxポリパテハードナー(エロー)R
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698税込¥4,0681個(100g)22日以内出荷日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
naxシリコンオフSP
ニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか22日以内出荷ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(3.5kg)22日以内出荷nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
オートペイントカラーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,998~税込¥4,398~1冊当日出荷から15日以内出荷オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
naxマルチウレタンシンナー
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(3kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxシリコンオフ
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
ニッペオートペイントカラーズ 2026年版
ニッぺ(日本ペイント)¥8,198税込¥9,0181冊15日以内出荷前年に発売された新色及び主要塗色を中心に日本塗料工業会監修のもと発行・発売しているカラーカードです。オートペイントカラーズは一般的な塗料の色見本帳である塗料用標準色ではありません。ご注文の前に今一度ご確認下さい。ニッペオートペイントカラーズ2026年版は、新色を含む使用頻度の高い色を選定し、。国産車9社90色、輸入車は14社110色、合計200色を収録いたしました。色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。自動車メーカー・車種・塗色名・塗色番号・収録番号を掲載しています。各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。用途自動車補修用色見本日本ペイント配合用としてご使用ください。その他対象年度:2026年度寸法(mm)台紙:200×80、色票:30×20(1枚)色収録:国産車9社 90色 輸入車14社 110色 合計200色 収録適合塗料該当:naxリアル、naxアドミラe3、naxアドミラ危険物の類別非危険物
naxパテ チヂマンR カーボン60
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(2kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)2荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)20 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(3kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxPPプライマー(エアゾール型)
ニッぺ(日本ペイント)¥5,598税込¥6,1581本(480mL)26日以内出荷PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。色半透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxパテ クルツバンパー用3
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(800g)26日以内出荷パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】。1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)用途【用途】。自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ。【適応素材】。ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R容量(g)800乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)可使時間(分)4(20℃)研磨可能時間(分)30~40(20℃)質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅲ膜厚(mm)3危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量136g色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー
ニッぺ(日本ペイント)¥4,298~税込¥4,728~1本(420mL)ほか26日以内出荷ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。用途〔適応素材〕。樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂。旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜。金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板。 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕。naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB。※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)危険物の性状非水溶性
naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(3.5kg)22日以内出荷nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxポリパテうすめ液
ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(1L)22日以内出荷各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
naxプラサフ EXアルファ
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980税込¥15,3781缶(4kg)22日以内出荷密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型) 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。 ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。色淡いグレー適合材防錆鋼板危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)色相淡いグレー乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフ SBアルファ
ニッぺ(日本ペイント)¥17,980税込¥19,7781缶(4kg)22日以内出荷乾燥が速く、高い研磨性。 スポット補修に最適。 カラープラサフとして使用可能。適合材通常鋼鈑、アルミ素材危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種)混合比プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比)可使時間(時間)2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃)乾燥時間5時間以上(20℃)、30分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(0.8kg)22日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxソフトナーファイブ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781缶(500g)22日以内出荷屈曲性に優れた塗膜が得られ、密着性・耐久性とも良好です。 naxレアルモノや各種クリヤーなどの上塗ウレタン塗料だけでなく、ウレタンプラサフ類にも使用できます。(それぞれ所定のハードナーも加えて塗装します。)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフメガV1
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)22日以内出荷塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxシリコンオフ低帯電性
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxパテ ハードナーブラウン
ニッぺ(日本ペイント)¥2,898税込¥3,1881本(80g)16日以内出荷naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。用途【適応パテ】。naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り種別naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤容量(g)80危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量19.2g危険物の性状第2種
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980税込¥30,7781セット(2kg×80g)16日以内出荷・プライマーレスで高い密着性!。・特化則対象外の環境配慮型!。・豊富なラインナップでさらに使いやすく!。 専用うすめ液もラインナップ。・作業性向上!。 セッティングタイムなしで強制乾燥が可能。・縮まない!。 低収縮型で超高張力鋼板にも対応。・便利な硬化剤セット販売!。 nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。用途【適応素材】。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材。【用途】。自動車用板金パテ仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))容量パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)時間研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上商品構成2kg丸缶+硬化剤チューブ希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量459g希釈率(%)最大3
naxパテ ガンマ エコ 専用うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(400mL)26日以内出荷naxパテガンマエコシリーズ専用うすめ液 naxパテガンマエコシリーズをお好みの粘度に調整が可能です。 粘度が高い場合はnaxパテガンマエコ専用うすめ液を最大3%まで混合可能です。用途naxパテ ガンマエコ用途及び適応素材 自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)適合naxパテ ガンマエコ シリーズ 専用荷姿丸小缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL希釈率(%)最大3危険物の性状非水溶性
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980税込¥26,3781缶(2kg)26日以内出荷プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
naxマルチウレタン硬化促進剤スーパー
ニッぺ(日本ペイント)¥4,898税込¥5,3881個22日以内出荷1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。 2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。 3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。使用方法【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。 ・全塗装の場合:1cc以下 ・部分補修の場合:2cc以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
naxPPプライマー(1液型)
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781缶(1L)22日以内出荷PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。色半透明適合材PPバンパー(ポリプロピレン素材)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxチッピングプライマー(ブラック)
ニッぺ(日本ペイント)¥6,698税込¥7,3681缶(1.2kg)22日以内出荷自動車の下廻りのステップやスカート部に塗装して小石等のチッピングによる錆を防止する水性タイプの耐チッピング塗料で、耐衝撃性、付着性、弾力性に優れ、塗装条件を変えることにより、凹凸模様の大小を作ることができます。色ブラック危険物の類別非危険物色相ブラック
naxウレタンプラサフ プロ V1
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4kg)22日以内出荷厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
naxバンパー用ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980税込¥28,5781缶(1kg)22日以内出荷所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフ ジタン
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980税込¥29,6781缶(4kg)22日以内出荷新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxマルチボカシ剤
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980税込¥27,4781缶(4L)22日以内出荷naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)22日以内出荷耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。容量(L)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
naxスペリオ2Kメタルフィックス
ニッぺ(日本ペイント)¥9,598税込¥10,5581缶(0.8kg)22日以内出荷アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。色乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)
ニッぺ(日本ペイント)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)22日以内出荷naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxサッシュコートブラック(エアゾール型)
ニッぺ(日本ペイント)¥4,998税込¥5,4981本(480mL)26日以内出荷自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。色透明容量(mL)480危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性




































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)

![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)