カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
ハイブリットインバーターセルスター(12件のレビュー)当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
車載ホルダー(200-CAR010)サンワダイレクト当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
シートカバー ファインテックスボンフォーム(2件のレビュー)当日出荷
普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!
用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
修正正弦波カーインバーター200WBESTEK6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
小物収納ネットMeltec(大自工業)(7件のレビュー)欠品中
軽トラック関連商品。小物をスリムに収納!しっかりホールドかんたん!両面テープで貼るだけ!携帯電話やタバコ等の小物を、伸縮性のあるネットでしっかりとホールドします。
用途軽トラック関連材質ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH)(mm)(収縮ネット部)170×65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×80×10、(パッケージ)180×225×14搭載可能質量(kg)0.25以内
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付締めすぎ無しのEnd表示本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)欠品中
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:4本体質量(g)900再生周波数帯域(Hz)80~18000最大入力(W)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
ノンスリップパッドトレータイプレザー調カーメイト当日出荷から6日以内出荷
トレータイプの滑り止めパッドです。小物を安定して置けます。接着剤や両面テープ不使用なので、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
サイズL質量(g)96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×200×10
電動インパクトレンチ 12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
セーフティワイドビューアKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)当日出荷
ひやっ!!とするその前に…
ワゴンやミニバンは、そのスタイリングから、車両後方の死角範囲が、コンパクトカーやKカーと比べて非常に大きくなります。
本品は、バックモニター等と併用することによって、車両後退時の事故原因となる死角範囲を減少し、安全性向上に貢献する後方視界補助用品です。
付属品両面テープ×4(予備)寸法(mm)140×220
N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用カーメイト4日以内出荷
N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
用途車の小物色ブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×82×75メーカーホンダ適合車種ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
輪行バックサンワダイレクト4日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
質量(g)622(本体/約610、袋/約12)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納袋:105×280寸法(幅W×高さH)(mm)当て布/ハンドル部分:約200×500、当て布/サドル部分:約200×250、タイヤ収納内ポケット:約720×750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×2×900収納数1台
ウィンドシェード プロテクトシェードII フリーボンフォーム3日以内出荷
夏の熱さと冬の寒さから車内を守る兼用プロテクトシェードフリーサイズ約150×100cm夏の強い日差し対策に!車内温度の上昇を抑制冬の凍結・霜防止!フロントガラスをしっかり保護する3層構造(アルミシート、中綿、不織布)ドアミラーに引っ掛けてドアに挟むだけ!収納袋付き
材質(表地)アルミコーティング、(中材)ポリエステル、(裏地)ポリプロピレン色シルバー質量(g)520寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)1500×100、(フラップ)200×380
サポートクッション ほどよい腰当てボンフォーム翌々日出荷
ありそうでなかった大きさと固さでほどよい腰当てシートと体の隙間を埋めて長時間のドライブも疲れにくい小ぶりなサイズでちょうどよい弾力のあるウレタン素材を中材に使用し体圧をしっかり支える
材質(表地)ポリエステル(中材)ウレタンフォーム(裏地)ポリエステル色ブラック質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)290×200×60
インバーターMeltec(大自工業)翌々日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。静音タイプインバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付バッテリーチェッカー機能付【電圧チェック目安】良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!4つ保護機能・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
スタンドBeat-Sonic7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
本革調ダストBOX ビッグCAPStyle10日以内出荷
本体高さが30cmのビッグサイズのゴミ箱収納したいものに合わせて本体高さを30cm→20cmに変化可能用途はいろいろ、小物の収納にもおすすめ本革調レザーを使用した質感の高い仕上がりフロアに置くだけの簡単設置(おもり入り・底裏には滑り止めの面ファスナー付き)
材質PUレザー色ブラック材質(本体)おもり:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300(200)×300×180収納容量(L)約16
ネックピローBANALE5日以内出荷
「より快適な旅」になることを大切にするネックピロー
用途NECKPILLOWの魅力はなんと言ってもホールド感。移動中の固まった姿勢を優しくサポートしてくれます。首の裏にあたる部分に少しくぼみがあるので、沈み込むように首にフィット、またフィット感もバックルで調整できるので、性別問わず家族でシェアも可能です。小物が入るミニポケットもついているので、イヤフォンケースなどすぐ手に取りたい必要なものを入れて。ふわっと首回りの負担が軽くなる。一度使うと手放せなくなる、そんなネックピローです。質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ネックピロー時】200×240×120、【収納時】100×70×130素材エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
テーブルクッションSEIWA(セイワ)4日以内出荷
対応【タブレット】幅160~250mm、高さ178mm以下、厚さ6mm以下寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×85
マグネットカーテンSEIWA(セイワ)4日以内出荷から7日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。
マグネットにより簡単に脱着できます。
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。
ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。
不使用時はコンパクトに収納できます。
D.A.D モノグラム ロゴ ステッカーD.A.D(GARSON)3日以内出荷
モノグラムロゴステッカーにディルスデザインが登場!!
ピラーや内装パネルに貼り付けてイメージチェンジ!
貼り付ける場所はあなたのアイデア次第!
貼る場所に合わせてカットするだけ!
用途ステッカーを貼付箇所に仮合わせをし、位置決めをする。、マスキングテープなどで位置をマーキングする。、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除く。、ステッカー粘着面のリケイシを剥がす。(リケイシを半分づつ剥がすのではなく、全て剥がす。)、貼付箇所周辺に稀釈液を吹きかける。(より多く吹きかけ液がひたひたと垂れるぐらい)、貼付位置にステッカーを貼り付ける。(稀釈液を吹きかけているのでガラス表面を滑らせることができ、位置決めできます。)、位置を決めて、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていく。、表面の透明保護紙を取り外す。寸法(幅W×高さH)(mm)200×265
D.A.D クラウンステッカーD.A.D(GARSON)3日以内出荷
気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のタイプ 【クラウン】がステッカーになって登場。 ステッカーには屋外対候に優れた高品質素材をしており、 安心して長くご使用可能。
センターコンソールゴミ箱カーメイト(1件のレビュー)6日以内出荷
センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
本製品は、車のセンターコンソールに貼り付けるゴミ箱です。従来の置くタイプのゴミ箱は、容量は大きいが運転席から手が届きやすい位置に置けないため使いにくかったり、ドリンクホルダーやドアポケットに入れて使用するボトルタイプのゴミ箱は、使いやすい場所に置くことはできても容量が少なかったりしたが、本製品は少し手を伸ばせば届く位置に取り付けることができて、適度な容量があるセンターコンソールがある車に特化したゴミ箱です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101色ブラック質量(g)185
センターコンソールゴミ箱カーボン調カーメイト6日以内出荷
センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
小物入れとしても便利
ベースと本体の着脱が可能
選べるフタの開閉方向
ゴミ箱の中が見えないフタ付き
容量と飛び出しのバランスを考えた長方形デザイン
粘着テープ前処理用シート付属(1枚)
クッション付き粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101色ブラック質量(g)185容量(L)1.7
輪行バックサンワダイレクト4日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
仕様その他サイズ:肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2mm肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18mm収納袋/約W170×D110×H265mm(収納時) タイヤ収納内ポケットサイズ:約W720×H750mm 収納台数:1 重量:472g(本体/約460g、袋/約12g) 当て布サイズ:エンド金具部分/約W250×H185mmサドル部分/約W300×H185mm材質本体/PVC(撥水加工PUコーティング)各種ベルト/ポリエステル色ブラック本体寸法W1100×D2×H800mm取扱説明書日本語取扱説明書あり
輪行バックサンワダイレクト4日以内出荷
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。
袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。
付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり本体寸法(mm)H1100×D250×W950質量(g)430(本体/約418、袋/約12)寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185収納数1付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)