絞り込み
能力(t)
- 1.25(1)
- 1.8(2)
- 2(5)
- 2.1(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(3)
- 10(1)
- 50(1)
- 500(1)
- 1000(1)
最高位(mm)
- 400(1)
- 500(1)
- 505(1)
- 560(4)
- 600(2)
- 610(2)
- 620(1)
- 700(1)
最低位(mm)
- 55(1)
- 85(1)
- 95(2)
- 98(2)
- 106(1)
- 108(2)
- 140(1)
ブランド
- 長崎ジャッキ
- モノタロウ(14)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- BAHCO(バーコ)(52)
- エスコ(23)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(22)
- JTC(20)
- BIG RED(19)
- マサダ製作所(18)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- リキマエダ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- 万方商事(5)
- ワコーパレット(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- KOTO(3)
- ブランドをもっと見る
特価

低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300全幅(mm)361使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)
超低床エアーガレージジャッキ2TON
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷車検最低地上高基準90mmに対応です。用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
ホイールドーリショート
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台欠品中2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリ(ポータブル)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台欠品中普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ガレージジャッキ3TON
長崎ジャッキ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台欠品中走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
長崎ジャッキ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から4日以内出荷高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
低床エアーガレージジャッキミドル静音
長崎ジャッキ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド
長崎ジャッキ¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷OR車(クレーン車・重機等)に対応です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリミニ
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台欠品中普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
ブッシュ交換機
長崎ジャッキ¥759,800~税込¥835,780~1台5日以内出荷大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON
長崎ジャッキ¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷出張にも便利なポータブルタイプです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
低床Lジャッキ
長崎ジャッキ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様
長崎ジャッキ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115






























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)