カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- Collins Mfg. Corp.(52)
- BAHCO(バーコ)(48)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(21)
- BIG RED(17)
- JTC(14)
- マサダ製作所(12)
- EMERSON(エマーソン)(12)
- エスコ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- リキマエダ(3)
- KOTO(3)
- CHECKERS(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- DS(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ジャッキ・馬台
商品豆知識

アルミフレームジャッキ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
油圧式 フロアジャッキ2トン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
1t油圧パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239色ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
油圧式フロアジャッキ1.5トン
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧ジャッキハイリフト
エナジーギア¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷1BOXからRV車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
カードリー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
油圧式 フロアジャッキ2.5トン
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
オイルパンタグラフジャッキ1t
大橋産業(BAL)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷オイルパンタグラフジャッキ質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
3tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2個)当日出荷作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125色ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
油圧 シザーズジャッキ
マサダ製作所(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
QuickJack ラバーパッド4個セット
uniq(ユニーク)¥8,898税込¥9,7881セット(4個)当日出荷QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
リフトパッド4個入り
JTC¥44,980税込¥49,4781セット(4個)当日出荷材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
ジャッキアタッチメント サイド用
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のサイドからのジャッキアップが行える用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
3t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
オートジャッキスタンド
BAHCO(バーコ)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2台)当日出荷1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。材質スチール
アルミジャッキスタンド3t
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2台)5日以内出荷ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。能力(t)(最大)3.0
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
モデュラー タイヤステップ
3D U ACE(スリーディーユーエース)¥23,980税込¥26,3781個欠品中安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
油圧パンタジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。用途車のメンテナンス幅(mm)415色BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
ジャッキスタンド
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応















![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)



































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)