カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- Collins Mfg. Corp.(52)
- BAHCO(バーコ)(48)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(21)
- BIG RED(17)
- JTC(14)
- マサダ製作所(12)
- EMERSON(エマーソン)(12)
- エスコ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- リキマエダ(3)
- KOTO(3)
- CHECKERS(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- DS(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ジャッキ・馬台
商品豆知識

ジャッキスタンド
JTC¥8,998税込¥9,8981セット(2個)5日以内出荷ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205最大荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスロープ
EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
超低床型ジャッキ
和コーポレーション¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
エアージャッキ3t普通自動車用
DS¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
フロアジャッキJr. 1.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151色イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
QuickJack エクステンションキット
uniq(ユニーク)¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
QuickJack ウォールハンガー2個セット
uniq(ユニーク)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)8日以内出荷ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
ベアリングキット
Collins Mfg. Corp.¥8,998税込¥9,8981式5日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
油圧ジャッキミドルリフト
エナジーギア¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ミニバンからSUVにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8色BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト
Meltec(大自工業)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥8,898税込¥9,7881個欠品中油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
BIG RED¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
アルミステップ2個セット
YUANBO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット(2台)6日以内出荷普通乗用車用アルミステップ材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80最大積載量(kg)800
低床フロアージャッキ2.3t
BIG RED¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
3tアルミジャッキ
BIG RED¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
2t超々低床ガレージジャッキ
BIG RED¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
低床型アルミ・スチールジャッキ
和コーポレーション¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
エアージャッキ3.2t四駆用
DS¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60![ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271799-250120-02.jpg)
ジャッキサポート2台セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(2個)5日以内出荷材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
ハブキット(アルミ)
Collins Mfg. Corp.¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
SLZ サイドレール(4.80D/片側)
Collins Mfg. Corp.¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)449最大積載量(kg)一式あたり:約1799タイヤタイプWA-4TDタイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷鉄ホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3


































![ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271799-250120-02.jpg)
















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)