絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(12)
- JTC(66)
- インターサポート(27)
- MTO(18)
- 日平機器(12)
- NPA(東洋テック)(12)
- REX(レックス)[自動車用品](12)
- カイセ(10)
- エスコ(9)
- エーモン(8)
- マザーツール(8)
- ワーズインク(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- ノーブランド(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- KOTO(3)
- HITACHI(3)
- 山城(3)
- AUTEL(3)
- ブランドをもっと見る

ターゲットスタンドセット
KTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
マグネットターゲットシートセット
KTC(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
ブレーキパッドゲージ
KTC¥29,980税込¥32,9781台当日出荷工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
ボルテージテスター
KTC¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
プレセット型トルクレンチ
KTC(3件のレビュー)取扱い終了測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるプレセット型トルクレンチです。連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に適しています。設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド角度が変わります。独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。測定値設定後のロック機能付です。設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。右トルクだけでなく、左トルクの測定作業も可能です。 グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ソケットが外れないユニオン機構付きです。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。歯数36
12.7sq.ホイールナット専用トルクレンチ セット
KTC取扱い終了トルク管理による信頼性の高い作業が可能です。(完成検査時の確認等)。ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。ユニオン機構付きなのでソケットの保持が確実にでき、ソケットの交換も容易に行えます。全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。(全長を従来品より55mm長く420mmに設定。)また作業時のハンドルへの荷重も軽減しました。締め付けトルク値に達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了が確認できます。首元にゴムキャップを装着し、ゴミやほこりを入りにくくしています。収納に便利なソフトケース入りです。用途自動車用ホイールナット17、19、21mmを103N・m(10.5kgf・m)のトルク値で締付ける専用のプレセット型トルクレンチです。(17・19mmソケットレンチは別売です。)。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには対応しません。)適合20mmナット:トヨタ、ニッサン、三菱、ダイハツ、マツダのRV車・軽自動車を除く乗用車全モデルセット内容・12.7.sq.ホイールナット用トルクレンチ(WCMPA103)・12.7sq.ホイールナット専用ソケット21mm(B38Z-21H)差込角(sq.)12.7
19.0sq.アングルトルクゲージ
KTC取扱い終了小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく、輸入車にも幅広く使用できます。)。L形ストッパーで回り止め出来ない場合に有効なフレキシブルストッパー付きです。用途塑性域締付ボルト(角度締付ボルト)の締付け角度測定用質量(g)700寸法L(mm)190寸法H(mm)76寸法d(mm)6.4寸法A(mm)34.5寸法D(mm)105.5寸法l(mm)120差込角(sq.)19.0
12.7sq.アングルトルクゲージ
KTC取扱い終了小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく、輸入車にも幅広く使用できます。)。L形ストッパーで回り止め出来ない場合に有効なフレキシブルストッパー付きです。用途塑性域締付ボルト(角度締付ボルト)の締付け角度測定用質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5寸法l(mm)52差込角(sq.)12.7














![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)