カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- エスコ(144)
- KTC(54)
- JTC(40)
- RotopaX(ロトパックス)(38)
- KOTO(34)
- TRUSCO(32)
- 阿部商会(27)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- SIGNET(シグネット)(18)
- SK11(18)
- OTC(17)
- HASCO(13)
- ハゼット(12)
- FACOM(11)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(10)
- 日平機器(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SK(新潟精機)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハードトップ固定ブラケット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
マグネットパッドトレイ
KTC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。質量(g)610サイズ(mm)W240×L340
カンホルダー(クリアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。走っても外れにくいベルトキャッチ構造。底パッキン付用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)
マグ皿 磁短 弐 彩
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
ワイパー保管袋(透明)200枚入
OTC¥3,898税込¥4,2881セット(200枚)当日出荷冬季・夏季のワイパー交換時に保管用としてお使いください。交換日等の記入欄があるのでしっかり管理できます。用途自動車整備など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(幅W×高さH)(mm)800×110内箱寸法(mm)H120×W240×D135
1/4 マグネットビットトレー
JTC¥3,298税込¥3,6281個欠品中36個のビットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20色青収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
TONE プライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品入れ 100枚入り
阿部商会¥3,398税込¥3,7381パック(100枚)当日出荷交換した車の部品の保管に最適な透明タイプの保管袋。 しっかりとした厚みもあり破れにくい!ステッカー付! 日付やお客様名、その他の情報を書き込める「コメントシール」が100枚付属しています。 換部品の管理に大活躍!用途修理した部品を入れ、ユーザーにお渡しする為の袋です。付属品コメントシール100枚寸法(縦×横)(mm)500×270
813x689x206mm ドラム缶用オイルパン
エスコ¥47,600税込¥52,3601個当日出荷ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します仕様ドラム缶が汚れにくい格子付材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)12
ピックツールセット
日平機器¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)
ハゼット(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。用途パーツ・ツールの管理にトラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378最大荷重(kg)0.8直径×高さ(mm)150×130~50
マグネットハンドルホルダー
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
パーツトレイ (200X120X45)
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
マグネットT形レンチホルダー
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。トラスコ品番373-9325質量(g)370耐荷重(kg)3高さH(mm)180奥行D(mm)155幅W(mm)110
マグネティックパーツボール
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネット付のボール皿。 金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。寸法(mm)Φ150×40色ブルー材質(本体)スチール質量(g)約510直径(Φcm)15
角型マグネットトレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
ハンディバーミニ
KTC¥6,998税込¥7,6981本欠品中貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
バッテリー&システムアナライザー
DHC-DS¥62,980税込¥69,2781個当日出荷業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
強力マグホルダーPRO
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!。磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。細いベルトでもガタつかないアジャスター装備。マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。材質ネオジム磁石直径(Φmm)マグネット部:65適合ベルト幅(mm)50最大荷重(kg)10
KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット
Kemeko¥8,998税込¥9,8981セット7日以内出荷前傾で傾斜を付ける事により楽な姿勢ながら焚火台での調理などの低い位置での作業が行いやすいポジショニングが特徴のアグラチェア 。メカニックドーリーを使えばポジションが少し高くなるので足が組みやすく、座ったまま移動できるので低姿勢作業などが効率的に行えます 。自在キャスターなので縦横斜め自由に移動でき、前面キャスターはロック機能付きで安定した作業とスムーズな開閉が可能 。ドーリーとの組み方はアグラチェアの後脚を引っかけてから前脚を入れるだけ、外す場合は前足を持ち上げるだけなので組合せ・分離も簡単です 。そのためイスを単体で使用し、ドーリーは重いツールボックスや荷物の方を移動したい時の台車代わりにもなります 。輸送/製造工程の都合上スレや小傷、ニス痕、パイプ内部にバリ欠片残り(傾けた時のカラカラ音)がある場合がございます 。【ドーリーとの組合せに関して】 。・組み合わせる時はアグラチェア左右後ろ脚をドーリの窪みに掛け前脚を下ろす様にお取り付けください(外す場合は前脚から持ち上げてください) 。予告なく細部デザインが変更される場合がございます。寸法(mm)AGURAサイズ:約430×335×前脚155/後脚190、セットサイズ:約430×400×215、トロリーサイズ:約420×390×75(板厚15)耐荷重(kg)約110(等分布)
マグネットリストバンド
Wrap-It¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトやナット、ねじやくぎなどを磁気で簡単につけられるリストバンドです。磁気のないプラスチック小物を収納できるポケットも付いています。内側は通気性の良いメッシュ素材です。トラスコ品番708-6513材質ナイロン・鉄製マグネット長さ(mm)321幅(mm)83色黒
モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,799税込¥5,2791本4日以内出荷トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!。適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地。スポーティーなイメージが際立つカーボン柄用途内装パーツ材質PUタイプ太巻
マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト
山崎実業¥1,800税込¥1,9801個当日出荷生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー。マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!。生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム色ホワイト質量(g)370備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応直径7cmまでのスプレー缶寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24静止耐荷重(kg)1背面(cm)18.5
デラックス
RotopaX(ロトパックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:デラックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:デラックスパックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,材質アルミ色ブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
GOWESTY SPOUT KIT (蛇口)
RotopaX(ロトパックス)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:DELUXE-SPOUT-BUNDLE。ROTOPAXに標準装備のノズルを使い水を出す際に重いPOTOPAXを下に向け、水を止める際はROTOPAX本体を上に向ける必要がありましたが、本製品を装備し蛇口を捻ることで水を出したり止めたりすることが可能に!。販売備考:ROTOPAXホワイトコンテナ・ウォーターブラックコンテナ用の蛇口です。その他の製品への使用はできません。色[カラー]:白/黒。材質[素材]:合成樹脂。関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2材質合成樹脂色白/黒関連部品品番:PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2
Xperion 6100 ボンネットライト
Philips¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
マグネットホルダーミニ 2個入
TRUSCO¥359税込¥3951パック(2個)当日出荷作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
大型ハンドルカバー トラック・バス用
Modes¥5,998税込¥6,5981箱5日以内出荷シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。入数(枚)50ケース質量(kg)7ケース寸法(mm)W465×D405×H440サイズ(mm)直径500、厚さ0.032ポケット寸法(mm)W102×H133
Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー
嵯峨電機工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25![ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 500枚巻 OCC[整備工具・収納]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84634185-240828-02.jpg)
ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 500枚巻
OCC[整備工具・収納]¥11,980税込¥13,1781箱(500枚)4日以内出荷☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 。ノンスリップフロアマット ・ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。 ・ペーパーマットに比べ破れにくく水/油等の侵入を防ぎます。裏面はすべり止め加工の仕様となります。![ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 200枚巻 OCC[整備工具・収納]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84634185-240828-02.jpg)
ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 200枚巻
OCC[整備工具・収納]¥5,398税込¥5,9381箱(200枚)4日以内出荷☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 。ノンスリップフロアマット ・ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。 ・ペーパーマットに比べ破れにくく水/油等の侵入を防ぎます。裏面はすべり止め加工の仕様となります。
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)









































![ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 500枚巻 OCC[整備工具・収納]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84634185-240828-02.jpg)



![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)


![フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926441-260824-02.jpg)
![超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品] 超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926432-260824-02.jpg)