絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • クリスタルプロセス(24)
  • RUPES(23)
  • GYEON(ジーオン)(21)
  • コンパクトツール(20)
  • UNiCON(ユニコン)(19)
  • 武蔵ホルト(12)
  • ソーラー(11)
  • ビッグ(10)
  • FINIXA(10)
  • ゆたか磨材(7)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • 日本磨料工業(6)
  • HARD HEAD(6)
  • EARTH MAN(5)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • SOFT99(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨は鈑金・塗装の最後の工程である磨き作業です。塗装後ボディの表面には凹凸がありますが、研磨を行うことで、修理跡が分からない程までに修復することができます。主に、サンドペーパーを使って研磨を行いますが、目の粗さやシートの大きさでいろいろな種類があり、用途に応じて使い分けます。細かな個所はグラスファイバーを使ったペン状の工具で研磨をすることもあります。研磨後はコンパウンドによる磨き工程に入ります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(156件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応モノタロウ(390件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応モノタロウ(133件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(700mL)
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(62件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハード・2-L 3M(スリーエム)ハード・2-L3M(スリーエム)(62件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(750mL)ほか
当日出荷
スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウウールバフ Φ150 ソフトモノタロウ(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
スポンジバフ Φ80 モノタロウスポンジバフ Φ80モノタロウ(48件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)20取付け方法マジック式
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(146件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ ハード モノタロウウールバフ ハードモノタロウ(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-PUNiCON(ユニコン)(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
ウールバフ Φ150 ハード モノタロウウールバフ Φ150 ハードモノタロウ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ肌調整用細目液状コンパウンドモノタロウ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水サンドペーパーセット SOFT99耐水サンドペーパーセットSOFT99(9件のレビュー)
229税込252
1セット(6枚)
当日出荷
Sは塗装の下地作り、サビ取りに。 ロングサイズのMは研磨パッドと併用すればベスト。
セット内容#150(粗目)/1枚、#320(中目)/2枚、#600(細目)/2枚、#1000(細目)/1枚危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウウルトラポリッシュバフ 細目モノタロウ(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)FMC8000-LSUNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1kg)
当日出荷
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm3M(スリーエム)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(20枚)
当日出荷
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用寸法(mm)69×127材質ナイロン不織布危険物の類別非危険物
スポンジバフ Φ50 モノタロウスポンジバフ Φ50モノタロウ(28件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
外径(Φmm)50厚さ(mm)20タイプ中目取付け方法マジック式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド三彩化工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷
サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
用途【用途】一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド塗膜用粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.21MB)
ハード・1 3M(スリーエム)ハード・13M(スリーエム)(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
エフ・1 3M(スリーエム)エフ・13M(スリーエム)(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300g)
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トレカット KOVAX(コバックス)トレカットKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50枚)
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム)コンパウンド DC-1L3M(スリーエム)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(750mL)
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用仕様(肌調整量)大~中危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(92件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
パットスポンジ 京セラインダストリアルツールズパットスポンジ京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
ウールバフ グリーンタイプ モノタロウウールバフ グリーンタイプモノタロウ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工サンジェット(最終仕上げ用)三彩化工(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300g)ほか
当日出荷
サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパー用研磨パッド SOFT99サンドペーパー用研磨パッドSOFT99(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30危険物の類別非危険物
ウレタンバフ フラット コンパクトツールウレタンバフ フラットコンパクトツール(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEADマジック付ポリッシングスポンジHARD HEAD(22件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(7件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)15トラスコ品番807-1372質量(g)10危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨