カテゴリ
絞り込み
能力(t)
- 3
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(8)
- 1.8(1)
- 2(25)
- 2.1(1)
- 2.25(2)
- 2.3(1)
- 2.5(6)
- 2.722(1)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 3.629(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 50(1)
- 1000(1)
- 能力(t)をもっと見る
最高位(mm)
- 380(1)
- 435(2)
- 465(2)
- 500(3)
- 508(1)
- 520(1)
- 530(1)
- 535(1)
- 547(1)
- 600(1)
- 606(1)
- 610(1)
- 613(1)
最低位(mm)
- 80(2)
- 95(2)
- 98(3)
- 100(2)
- 102(1)
- 103(1)
- 126(1)
- 140(3)
- 142(1)
- 150(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- Meltec(大自工業)(4)
- BIG RED(4)
- 長崎ジャッキ(3)
- エスコ(2)
- マサダ製作所(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 和コーポレーション(1)
- SNIT(1)
- エナジーギア(1)
- 万方商事(1)

油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用
(65件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
油圧ジャッキハイリフト
エナジーギア¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷1BOXからRV車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
(8件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン
万方商事¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽自動車など車高の低い車にも対応する低床設計のスチールジャッキ。重い車両でもスムーズにジャッキアップできるパワフルな2ポンプ式を採用しています。ゴムパッド付きで車体への傷や滑りを防止。キャスター付きでジャッキポイントまでの移動もラクラクです。稼働範囲は80mm~500mmと幅広く、さまざまな車種に対応。ロックピン機構により分解も簡単で、収納や持ち運びにも便利な一台です。用途ジャッキ用に。質量(kg)31能力(t)3 2ポンプ式最高位(mm)500最低位(mm)80寸法(cm)68×27耐荷重(t)3
3t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
3tアルミジャッキ
BIG RED¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
BIG RED¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥86,800税込¥95,4801個翌日出荷仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
フロアジャッキ3.0t
EMERSON(エマーソン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1タイプ油圧式規格SG規格適合製品最大使用荷重29.4kN能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません最高位(mm)435最低位(mm)140本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
低床サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
低床型アルミ・スチールジャッキ
和コーポレーション¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
ガレージジャッキ3TON
長崎ジャッキ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
エスコ¥24,400税込¥26,8401個当日出荷仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
低床ガレージジャッキ3t
SNIT¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353能力(t)3最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
ガレージジャッキ3t(ショート)
BIG RED¥36,980税込¥40,6781台37日以内出荷コンパクトで使いやすい質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180能力(t)3最高位(mm)520最低位(mm)140












































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)