絞り込み
能力(t)
  • 1(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
最高位(mm)
  • 380
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 350(2)
  • 358(1)
  • 359(1)
  • 365(1)
  • 370(1)
  • 375(1)
  • 379(1)
  • 385(1)
  • 400(1)
  • 410(3)
  • 465(3)
  • 500(5)
  • 508(2)
  • 530(2)
  • 535(2)
  • 600(2)
最低位(mm)
  • 85(2)
  • 140(1)
  • 142(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 3t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
    材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
  • 2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)

    2.5t油圧ジャッキ ローダウン

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
    質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
  • オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)

    オイルパンタグラフジャッキ1t

    大橋産業(BAL)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    オイルパンタグラフジャッキ
    質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
  • スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事

    スチールジャッキ 低床 2.5t

    万方商事
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
ガレージジャッキ