カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(34)
- 大橋産業(BAL)(12)
- 長崎ジャッキ(12)
- Meltec(大自工業)(10)
- BIG RED(9)
- マサダ製作所(6)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- エナジーギア(4)
- 万方商事(4)
- QuickJack(クイックジャック)(3)
- 和コーポレーション(2)
- SNIT(2)
- NCC名古屋工業(2)
- MEGA(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホイールドーリショート
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台欠品中2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリ(ポータブル)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台欠品中普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ガレージジャッキ3TON
長崎ジャッキ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
フロアジャッキJr. 1.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151色イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
油圧式アルミジャッキ1.5t
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
QuickJack ウォールハンガー2個セット
uniq(ユニーク)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)8日以内出荷ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
低床2.5tガレージジャッキ
JTC¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適!!用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
油圧ジャッキミドルリフト
エナジーギア¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ミニバンからSUVにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8色BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
油圧ローダウンジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷セダン車からワゴン車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11色BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
油圧ジャッキ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8色BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
キャスター1台分
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V
EMERSON(エマーソン)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト
Meltec(大自工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2.25付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277色ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台10日以内出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。最大使用荷重(t)1.5タイプワンピストントラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79フレーム高さ(mm)121
低床サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥239,800税込¥263,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
フロアジャッキ2t
BIG RED¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥229,800税込¥252,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
ホイールドーリメガワイド
長崎ジャッキ¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷OR車(クレーン車・重機等)に対応です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ブッシュ交換機
長崎ジャッキ¥759,800~税込¥835,780~1台5日以内出荷大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON
長崎ジャッキ¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷出張にも便利なポータブルタイプです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
フロアジャッキ 2.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195色ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
QuickJack SUV アダプターキット
uniq(ユニーク)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)翌々日出荷SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
低床2tガレージジャッキ
JTC¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
油圧式 アルミジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン
大橋産業(BAL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380



















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)