カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(34)
- 大橋産業(BAL)(12)
- 長崎ジャッキ(12)
- Meltec(大自工業)(10)
- BIG RED(9)
- マサダ製作所(6)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- エナジーギア(4)
- 万方商事(4)
- QuickJack(クイックジャック)(3)
- 和コーポレーション(2)
- SNIT(2)
- NCC名古屋工業(2)
- MEGA(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャスター1台分
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
クイックペダル付き3.5tジャッキ
NCC名古屋工業¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷3.5トン質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
低床ガレージジャッキ2t
SNIT¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール全長(mm)705質量(kg)36全幅(mm)343能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)75ハンドル長さ(mm)1100
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
エスコ¥24,400税込¥26,8401個当日出荷仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
ポータブルトロリージャッキ
MEGA¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。許容荷重(t)2材質スチールストローク(mm)318全長(mm)616質量(kg)19高さ(mm)136~410揚力(kN[tf])20(2)
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
ジェイジャッキ
ジェイウィン(J win)¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
低床ガレージジャッキ3t
SNIT¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置能力(t)3全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
ガレージジャッキ3t(ショート)
BIG RED¥36,980税込¥40,6781台37日以内出荷コンパクトで使いやすい能力(t)3質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180最高位(mm)520最低位(mm)140
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷能力(t)2エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床)
エスコ¥105,800税込¥116,3801個翌日出荷能力(t)2仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LH-2幅(mm)190質量(kg)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120ハンドル長さ(mm)955最低高さH(mm)98最大揚高(mm)508
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥86,800税込¥95,4801個翌日出荷能力(t)3仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥57,700税込¥63,4701個翌日出荷能力(t)2仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1044キャスター径(Φmm)90(前輪)、60(後輪)操作回数約17最低高さH(mm)113油量(cc)260最大揚高(mm)473
低床Lジャッキ
長崎ジャッキ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
ハイリフトジャッキ2.25t
EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥239,800税込¥263,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
ガレージジャッキ
大橋産業(BAL)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスにトラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5




































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)