カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- JTC(216)
- エスコ(68)
- KTC(54)
- KOTO(50)
- HASCO(33)
- ハゼット(27)
- REX(レックス)[自動車用品](25)
- Lisle(ライル)(23)
- SIGNET(シグネット)(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KUKKO(クッコ)(10)
- EXCEL(エクセル)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- Pro-Auto(6)
- アヴァンギャルド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: エンジン関連

オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定&プーラープレート
アヴァンギャルド(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット欠品中サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
ホースプラッカー セット
KTC(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(3本)当日出荷先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
ダンパーストッパー
JTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。
オイルフィルターレンチ カップタイプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所での作業に最適!セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
強力型マフラープライヤー
JTC(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーホールドレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
ベルトフックツール
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
ピンチオフプライヤ
KTC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
クランクプーリーレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
ホースクランプ プライヤー
プロト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)
KTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用
¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車販売区分業務用
オイルフィルターレンチ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
ホースリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個欠品中用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー ピストンリングツール 普通車用
日平機器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場にトラスコ品番853-4845軸穴種別軸用全長(mm)145質量(g)100種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。用途スバル車専用販売区分業務用
アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
ホースリムーバープライヤー
Lisle(ライル)(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
カップ型オイルフィルタレンチセット
KTC¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
ピックツールストレート
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ホースピンチオフプライヤー 240mm
DEEN.J¥4,200税込¥4,6201本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
メモリーバックアップ+ケーブルセット
カイセ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。用途自動車用バッテリーバックアップ付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)3.2保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー容量(mAh)6000充電方式充電用USB5V電源(PC不可)インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示














































![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)