9ページ目: エンジン関連

755件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトフロントオイルシールインサーター

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-96004RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~
  • クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトフロントオイルシールインサーター

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-79002RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式JO8C/10.5t・15t・17t
  • スバル用ストレッチベルトツール JTC

    スバル用ストレッチベルトツール

    JTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    用途エアコンのストレッチベルト用適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7・21適合サイズ(mm)63.8/14PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • コック付アダプター用Oリング小(新型) JTC

    コック付アダプター用Oリング小(新型)

    JTC
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    適合本体RT919Kタイプ新型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトプーリーホルダー JTC

    カムシャフトプーリーホルダー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチカップ式 JTC

    オイルフィルターレンチカップ式

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ろ紙交換用。
    差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3本爪オイルフィルターレンチ KOTO

    3本爪オイルフィルターレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
    適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式 KOTO

    ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式

    KOTO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
    セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
  • クランクプーラー KOTO

    クランクプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
    セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
  • ピストンリングコンプレッサー STAHLWILLE(スタビレー)

    ピストンリングコンプレッサー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
  • ストレートエッジ JTC

    ストレートエッジ

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。全長(mm)600×16×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
  • マルチホースバンドツール JTC

    マルチホースバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    タイプCLIP-Rタイプワイヤー長(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャーバイス式 JTC

    ホースピンチャーバイス式

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    幅(mm)120全長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    仕様脱着用開き幅:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ式オイルフィルターレンチセット JTC

    カップ式オイルフィルターレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    欠品中
    サイズ24・27・32・36・38mm/6角差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチセット JTC

    オイルフィルターレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角差込角(mm)9.5・21適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブ用シーリングプライヤー JTC

    ハブ用シーリングプライヤー

    JTC
    5,488税込6,037
    1個
    5日以内出荷
    適合車種トヨタ、レクサス、シトロエンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ロッキングプライヤー JTC

    平型ロッキングプライヤー

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)200口幅(mm)75開き幅(mm)0~35RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正・逆回転使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー JTC

    ロッキングプライヤー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクサス用オイルフィルターレンチ JTC

    レクサス用オイルフィルターレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用) 日平機器

    エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用)

    日平機器
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
    トラスコ品番853-6080ストローク(mm)75質量(kg)2.4能力(mm)15×100適合車種普通車/DOHC・OHV
  • ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
    用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
  • FUSO用 燃料ケースレンチ KOTO

    FUSO用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
    質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
  • カムシャフトプーリー固定レンチ JTC

    カムシャフトプーリー固定レンチ

    JTC(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    カムシャフトプーリーの固定に使用します。
    用途スバル専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
    用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングインサーター Lisle(ライル)

    ピストンリングインサーター

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
    適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト交換セット KTC

    ベルト交換セット

    KTC
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
エンジン関連