カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- JTC(216)
- エスコ(68)
- KTC(55)
- KOTO(49)
- HASCO(33)
- REX(レックス)[自動車用品](29)
- ハゼット(27)
- Lisle(ライル)(23)
- SIGNET(シグネット)(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KUKKO(クッコ)(10)
- EXCEL(エクセル)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- Pro-Auto(6)
- アヴァンギャルド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: エンジン関連

ホースリムーバーツール
CUSTOR(クストー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
ホースクリッププライヤ ショートベント
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)
KTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット
JTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。全長(mm)227・207寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
オイルフィルターレンチ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
イスズ オイルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。用途スバル車専用販売区分業務用
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
オルタネーターソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
クランクプーリーレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
エアコン・燃料ラインディスコネクトツール
アヴァンギャルド¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から5日以内出荷エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。RoHS指令(10物質対応)対応
なるほどツイスター
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。差込角(mm)12.7
クランクプーリー固定&プーラープレート
アヴァンギャルド(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット欠品中サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバープライヤー
Lisle(ライル)(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
ピンチオフプライヤ
KTC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
カップ型オイルフィルタレンチセット
KTC¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
ダンパーストッパー
JTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。
クリッププライヤ
メリー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷垂直方向へ引っ張り上げクリップの破損を防ぎ、できる限り再利用可能に。用途自動車用クリップ外しトラスコ品番706-4348材質炭素鋼全長(mm)130口開き(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ピックツールストレート
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ホースピンチオフプライヤー 240mm
DEEN.J¥4,200税込¥4,6201本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
メモリーバックアップ+ケーブルセット
カイセ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。用途自動車用バッテリーバックアップ付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)3.2保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー容量(mAh)6000充電方式充電用USB5V電源(PC不可)インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
ラインクランプ
CUSTOR(クストー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。材質耐摩耗性ナイロン
ホースクランプ プライヤー
プロト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
マルチホースバンドプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷縦でも横でもはさめます。用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応













































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)