絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダポリシャ セット KTCシリンダポリシャ セットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個 長輝ライトテックハブボルトクリーナー交換ブラシ5個長輝ライトテック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
用途車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。寸法(mm)35×50×50質量(g)16タイプブラシセット適合品番本体:AG-01適合工具電動ドリル入数(個)5
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
柄はフレキシブルタイプです。
用途ブレーキシリンダーの清掃、サビ取りに。各種シリンダーのバリ取りに
アルミホイールソケット 薄型 KTCアルミホイールソケット 薄型KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7
クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)クロスレンチ アルミホイール対応Meltec(大自工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
スペアタイヤレンチセット JTCスペアタイヤレンチセットJTC
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用モノタロウ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28
ハブボルトクリーナーセット 長輝ライトテックハブボルトクリーナーセット長輝ライトテック
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途車のハブクリーニングに。セット内容先端部×2個・本体寸法(mm)110×50×50質量(g)194タイプ本体・ブラシセットソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)適合工具電動ドリル
ドラム調整ツール KOTOドラム調整ツールKOTO(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
ブレーキシリンダーホーニング JTCブレーキシリンダーホーニングJTC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)210番手#220砥石サイズ(mm)28.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルト修正ダイスセット JTCハブボルト修正ダイスセットJTC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
欠品中
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Cワッシャツール KTCCワッシャツールKTC(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
専用クローで作業性向上!クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)ホイールマスターレンチMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)1/2DR ホイルナット用インパクトソケットSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
用途インパクト用全長(mm)85
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
ブレーキクリップツール JTCブレーキクリップツールJTC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
カップロケット JTCカップロケットJTC(2件のレビュー)
6,788税込7,467
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
クロスレンチ 古寺製作所クロスレンチ古寺製作所(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。寸法(mm)10、12、14、17材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
T形ドラムリムーバー KTCT形ドラムリムーバーKTC(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTCディスクブレーキピストンツールワイドプレートKTC
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
カップロケット JTCカップロケットJTC
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
TA3331・JTC4655・JTC4655A用
CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)CL-368用・スタッドボルトクリーナーCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)CL-368用・ボディホルダーCUSTOR(クストー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)スタッド&ハブクリーナーツールCUSTOR(クストー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
ローターポリッシャ KTCローターポリッシャKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
キャリパーブラシ JTCキャリパーブラシJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
交換用砥石 JTC交換用砥石JTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。仕様JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ブラシ JTC洗浄ブラシJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
12.7sq.早回しクロスレンチ KTC12.7sq.早回しクロスレンチKTC(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
ホイールキャップレンチ KTCホイールキャップレンチKTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
ハブキャッププライヤ KTCハブキャッププライヤKTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ハブキャップの取外し。
ディスクパーキングツール KTCディスクパーキングツールKTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
差込角(sq.)9.5寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16
1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット RED EAGLES1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケットRED EAGLES
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
ハブボルトインストーラー JTCハブボルトインストーラーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)ドラムブレーキ調整ツールSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
当日出荷
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
T形ドラムリムーバー FPCT形ドラムリムーバーFPC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
ブレーキ/足廻り関連工具