4ページ目: ボディ関連工具

330件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパネルリムーバー JTC

    ミニパネルリムーバー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ミニサイズ!!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ材質CR-MO幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)127硬度(°)HRC 48
  • RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)

    RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121

    ネオプロト(NEOPLOT)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
    ブラック備考純正交換タイプ加工
  • マルチスナッパーロング イスコ

    マルチスナッパーロング

    イスコ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
  • 内張り外し JTC

    内張り外し

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    スチール製の為、樹脂製のようなシナリが無く、力を掛けて作業が出来ます。
    用途全長:175mm 。幅:15mm 。厚さ:5mm 。溝幅:5mm
  • (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ

    (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
    本体長さ(mm)200
  • メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    メタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    硬い!薄い!使いやすい!
    用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適材質カーボンスチール幅(mm)約25全長(mm)約210質量(g)約120表面クロムメッキ
  • ウェッジバー30 イスコ

    ウェッジバー30

    イスコ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
  • ミニウェッジ イスコ

    ミニウェッジ

    イスコ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質。手の平サイズにより、作業もスムーズ。ハンドメイド加工による使いやすい形状。カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!。対象物に優しい材質で作業も安心。内装部品だけでなく、外装部品にもOK
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
  • テールランプリムーバー KTC

    テールランプリムーバー

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
    用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
  • 内張りはがし ニードル エーモン

    内張りはがし ニードル

    エーモン
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    狭いすき間に適した細くて薄いニードルタイプ
    用途ルームランプレンズ・ドアレバー部のカバーなどの取り外しに
  • 内張りはがし 2way エーモン

    内張りはがし 2way

    エーモン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差し込みやすく傷つけにくい背面R形状
    用途オーディオ周辺パネルなどの取り外しに。ルーフクリップの取り外しにも最適
  • ウィンドシールリムーバーセット JTC

    ウィンドシールリムーバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
    用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • POMパネルリムーバー(バール型) CUSTOR(クストー)

    POMパネルリムーバー(バール型)

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。
    全長(mm)265先端幅(mm)21
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    内張りやピラー付近の内張りを外すのに最適です。 取っ手付きで、引っ張る作業にも便利です。
    トラスコ品番759-5689質量(g)43
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
    トラスコ品番759-5638質量(g)45
  • ウォッシャーノズル調整ツール JTC

    ウォッシャーノズル調整ツール

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    先端径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • せんぬきキーホルダーセット レッド Pro-Auto

    せんぬきキーホルダーセット レッド

    Pro-Auto
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6015
  • せんぬきキーホルダーセット ブルー Pro-Auto

    せんぬきキーホルダーセット ブルー

    Pro-Auto
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6011
  • 伸縮式ドライバ KTC

    伸縮式ドライバ

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
    用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。トラスコ品番823-0843軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)150先端サイズNo.2軸長(mm)100、160(伸縮式)刃形+
  • クリップクランプツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クリップクランプツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,298税込9,128
    1セット(2本組)
    当日出荷
    車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
    セット内容671-6・10全長(mm)(671-6)215、(671-10)230奥行(mm)開き/(671-6)7、(671-10)12軸長(mm)(671-6)110、(671-10)120開き幅(mm)(671-6)5、(671-10)8
  • ドアヒンジレンチ セット KTC

    ドアヒンジレンチ セット

    KTC(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2本組)
    当日出荷
    従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
    用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
  • 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT

    狭所特化メタルトリムリムーバー

    SMT
    2,298税込2,528
    1個
    38日以内出荷
    STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感。ぜひお試しください。
    材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    2,300税込2,530
    1本
    5日以内出荷
    長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • リムーバーセット エスコ

    リムーバーセット

    エスコ
    2,030税込2,233
    1セット
    翌々日出荷
    5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
    材質樹脂製全質量(g)255
  • メタルトリムリムーバー Autobahn

    メタルトリムリムーバー

    Autobahn
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
    用途自動車の整備などに最適。内張り出し 。パネルはがし 。ホイールのウェイト外し 。その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
  • リムーバーセット(6点) Performance Tool

    リムーバーセット(6点)

    Performance Tool
    2,398税込2,638
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    内装パネルの取り外しに便利なナイロン製のリムーバーセットです。6種類あるので様々な箇所に使用しやすくなっています。
    用途内装パネルの取り外し。ドアパネル。モール。ホイールカバーなど材質ナイロン
  • 30°アングルクリッププライヤー JTC

    30°アングルクリッププライヤー

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    先端 30°曲がり
  • パネルリムーバーセット(スチール製) JTC

    パネルリムーバーセット(スチール製)

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    キレイに収納出来てバラバラにならない!
    用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
  • 内張り外し JTC

    内張り外し

    JTC
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    強化プラスチック製
    用途全長:265mm 。幅:22mm
  • ウェッジバー60 イスコ

    ウェッジバー60

    イスコ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
  • パネルクリップセット KOTO

    パネルクリップセット

    KOTO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
    セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
  • テールランプリムーバー用替吸盤2個セット KTC

    テールランプリムーバー用替吸盤2個セット

    KTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
    用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
  • クリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    クリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
    用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175穴径(Φmm)刃先:2.6全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29ハンドルPVCコート硬度HRC先端:52刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    HW902、1113用アンローダーバルブです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    Z-1用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    HW1175用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    HW1310用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    HW905、1105用銃ノズルです。
ボディ関連工具