絞り込み
先端幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ボディ関連工具

341件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートクリッププライヤーセット JTC

    シートクリッププライヤーセット

    JTC(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    着座センサー交換時の必需品!
    セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レギュレターフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
    トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法L(mm)140寸法A(mm)50
  • クリップリムーバー ライトアングル ANEX

    クリップリムーバー ライトアングル

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂全長(mm)240軸長(mm)130
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
    トラスコ品番759-5662材質強化プラスチック幅(mm)20.5厚さ(mm)5.3全長(mm)180質量(g)25
  • クリップクランププライヤ KTC

    クリップクランププライヤ

    KTC(6件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1丁
    当日出荷
    クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
    トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
  • ミニスクレーパーバー(ヘラ型) CUSTOR(クストー)

    ミニスクレーパーバー(ヘラ型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
    トラスコ品番124-0292全長(mm)300質量(g)31
  • クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC

    クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]

    パネルはがしロング白棒30cm

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
    全長(cm)約30×1.5×0.5t
  • TONE パワーグリップクリップハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップクリップハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) SIGNET(シグネット)

    ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー質量(g)237ハンドル径(Φmm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17ハンドル長さ(mm)102ワイヤー長(mm)1829ねじ(mm)六角:2.5
  • 内張りはがし スタンダード エーモン

    内張りはがし スタンダード

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    幅広く使えるスタンダードタイプ
    用途ドアの内張り・ピラーカバー・クリップなどの取り外しに
  • ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)

    ドアパネル・プッシュピンプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
    全長(mm)245質量(g)215
  • ガラスラバーナイフ用替刃 JTC

    ガラスラバーナイフ用替刃

    JTC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    適合JTC3830RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップクランプツールセット KTC

    クリップクランプツールセット

    KTC
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    当日出荷
    クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
    トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
  • マルチピンチャー イスコ

    マルチピンチャー

    イスコ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
    用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
    トラスコ品番759-5671質量(g)63
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
    トラスコ品番759-5573質量(g)16
  • ウインドシールリムーバー セット モノタロウ

    ウインドシールリムーバー セット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
    用途フロントガラス交換の際にセット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)販売区分業務用
  • BROWN リムーブツール小 BROWN(ブラウン/平井工具)

    BROWN リムーブツール小

    BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
    用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどにトラスコ品番381-9965幅(mm)80全長(mm)175質量(g)74軸長(mm)80口径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
    用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
  • ヘラセット KTC

    ヘラセット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • メタルトリムリムーバー Pro-Auto

    メタルトリムリムーバー

    Pro-Auto
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
    用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    全長(mm)121質量(g)31
  • ドアベルトモールリムーバー KTC

    ドアベルトモールリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
    用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
  • ミニメタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    ミニメタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    自動車・電気製品・パネル工事等 多様な保守作業に!。使用に耐える極限まで薄く削り、磨かれた粘りに強いモリブデン鋼を使用。剣先は扱い最適なカーブ。パネル等、対象品に傷をつけづらい滑らかな曲面仕上げ
    長さ(mm)127質量(g)約50先端厚さ(mm)0.43
  • マルチスナッパー イスコ

    マルチスナッパー

    イスコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
  • メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    メタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
    材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
  • クリップリムーバブルプライヤー SIGNET(シグネット)

    クリップリムーバブルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235質量(g)195全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3
  • RL-20ハンドグリップ 洲本整備機

    RL-20ハンドグリップ

    洲本整備機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    RL-20用ハンドグリップです。
  • クランプツール SK11

    クランプツール

    SK11(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。作業がしやすい角度付きです。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼色(グリップ)緑
  • クリップクランプツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クリップクランプツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
  • ドアモールリムーバー JTC

    ドアモールリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
    幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • デントマジック 武蔵ホルト

    デントマジック

    武蔵ホルト(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
    材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
  • クリップクランプツールアングルセット KTC

    クリップクランプツールアングルセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240質量(g)アングル小:100アングル中・大:120先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
  • クリップクランプツールアングルショートセット KTC

    クリップクランプツールアングルショートセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
  • メタルトリムリムーバー SK11

    メタルトリムリムーバー

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
    用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
ボディ関連工具