絞り込み
先端幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(41)
- 220~240未満(15)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(6)
ブランド
- モノタロウ(12)
- JTC(49)
- エスコ(42)
- KTC(29)
- 洲本整備機(24)
- CUSTOR(クストー)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- KOTO(17)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- エーモン(9)
- Lisle(ライル)(9)
- ANEX(7)
- イスコ(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- Pro-Auto(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- 日平機器(5)
- ハゼット(5)
- DEEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ボディ関連工具
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926502-260824-02.jpg)
トリムリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷外装・内装のトリム、モールディング、パネル、クリップ外しに適しています。用途内張り外しなどにご使用いただけます。
トリムクリッププライヤー
SATA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷信頼性の高いグリップとコントロールを提供し、複雑な作業中に材料を固定するのに理想的です。用途精密なカットやトリミングに取り組むのに欠かせない道具です。
パネルクリッププライヤー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881丁翌日出荷人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。用途ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用全長(mm)235先端寸法(mm)奥行17、開口幅11.5角度(°)ハンドル角度:90°
クリッププライヤー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は45°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)225先端角(°)45先端形状二重テーパー形状
クリッププライヤー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は90°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)195先端角(°)90先端形状二重テーパー形状
ハンディリムーバー
Lisle(ライル)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷硬化加工された先端により、狭い箇所のパネルにも力をかけやすくなっています。両端に先端があり、片側はラウンド、もう片側は細いスクエア形状です。強化熱処理合金鋼製で、車内パネルのこじ開け作業に最適です。材質強化熱処理合金鋼全長(mm)200質量(g)13タイプ両端:ラウンド/細いスクエア
ウィンドウホルダー
Lisle(ライル)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ウィンドウレギュレーターの作業中にドアガラスを保持します。上部にドアフレームがあるすべての乗用車およびトラックに対応します。ケーブルをドアフレームに引っかけ、吸盤をガラスの両側に取り付けるだけの簡単操作です。作業中、ウィンドウガラスはドアの上方でしっかりと固定されます。
ウィンドーベルトモールディングリムーバー
Lisle(ライル)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷すべてのウィンドウベルトモールディングをすばやく取り外せます。粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。チャンネル形状により、モールディングを傷つけずに外せます。ウィンドウや車体を損傷することなく安全に作業できます。幅広い車種に対応しています。用途自動車のウィンドウベルトモールディングの取り外し作業に表面処理粉体塗装(パウダーコート)
バルブステムシールプライヤー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
3WAYスクレーパー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌々日出荷簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。全長(mm)230質量(g)98刃幅(mm)40先端厚さ(mm)0.8材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)ナイロン
リムーバーセット
エスコ¥6,520税込¥7,1721セット翌々日出荷2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
パネルリムーバルツール
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌々日出荷刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
プッシュピンプライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821丁翌々日出荷クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。厚さ(mm)先端:1全長(mm)240質量(g)215ハンドル長さ(mm)110口深(mm)24開口幅(mm)最大:105、最小:26
クリップリムーバーセット
エスコ¥1,530税込¥1,6831セット翌々日出荷2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
リムーバーセット(6点)
Performance Tool¥2,398税込¥2,6381セット(1セット)5日以内出荷内装パネルの取り外しに便利なナイロン製のリムーバーセットです。6種類あるので様々な箇所に使用しやすくなっています。用途内装パネルの取り外し。ドアパネル。モール。ホイールカバーなど材質ナイロン
RV ツーストップドアオープナー NP81171
ネオプロト(NEOPLOT)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP81171。バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)色ブラック備考純正交換タイプ加工無
内張剥がし5点セット
RED EAGLES¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷表面を、硬質クロームメッキ仕上げにしているため、内張表面を傷つけることなく簡単にするりと差し込むことができます。用途車の内張をはがす色シルバー
ダブルエンドパネルリムーバー
JTC¥4,855税込¥5,3411個5日以内出荷スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200全長(mm)290
内張り外しセット(強化プラスチック製)
JTC¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5531・JTC5102・JTC1122・JTC1534・JTC7676のセット
パネルリムーバー
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
パーキングブレーキケーブルリムーバー
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。全長(mm)153穴径(Φmm)11・13
クリップリムーバー
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。全長(mm)203口幅(mm)4.5・7.8先端幅(mm)16
ウェッジ・リムーブレバー
イスコ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
トリムリムプライバー&クリップリフターツールセット
CUSTOR(クストー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。仕様(高度)HRC43-47材質カーボンスチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5表面クロムメッキ
ウィンドシールドワイパーアームリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷BMW用 適合車種:E12・E21・E23・E24・E28・E30・E31・E32・E34・E36・E38・E39・E46・E52・E53・E60・E65・E66・E67・E85・PR1etc用途ワイパーアームの取り外しに




![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926486-260824-02.jpg)

![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926459-260824-04.jpg)




































![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)