3ページ目: 電気系統用工具

802件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
    差込角(sq.)9.5
  • センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センサーソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
    寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
  • 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢

    精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    欠品中
    0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
    用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
  • サージアブソーバーケーブル アクソンデータマシン

    サージアブソーバーケーブル

    アクソンデータマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
    用途4輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブル赤・黒 片側 約40cm(3.0sq)
  • スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
    トラスコ品番369-5816全長(mm)130差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22対辺形状:12角
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
  • バキュームスイッチ ソケット モノタロウ

    バキュームスイッチ ソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
    用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • スパークコントローラー HASCO

    スパークコントローラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
  • スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
  • 9.5sq.プラグレンチ KTC

    9.5sq.プラグレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • 9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1丁
    欠品中
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリードライバー ベッセル

    バッテリードライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
    用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
  • T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC

    T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

    TMC(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
    全長(mm)240
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • 9.5sqプラグソケット FPC

    9.5sqプラグソケット

    FPC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • ロングO2センサーソケット JTC

    ロングO2センサーソケット

    JTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングライト 城西システム

    タイミングライト

    城西システム(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    乾電池式 簡単操作 スイッチボタンを押すだけ 電池が長持ち ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
    寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット

    nepros
    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    欠品中
    トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • M22 NOXセンサー用タップ JTC

    M22 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM22×1.5
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • 2極コネクター用ブーツ DELPHI

    2極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2極コネクター用ブーツ。
    対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
電気系統用工具