2ページ目: 電気系統用工具

802件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ

    スパークプラグキャッププライヤー

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
    用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250販売区分業務用
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • 簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス

    簡易圧着工具

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    圧着範囲:丸型端子8~38sq
    全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(14件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • T型スライドプラグレンチ SK11

    T型スライドプラグレンチ

    SK11(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
    用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • サージプロテクター JTC

    サージプロテクター

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
    厚さ(mm)29寸法(mm)88×58.5電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500
  • ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
    用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5販売区分業務用
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショート防止2wayレンチ エーモン

    ショート防止2wayレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
    用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
  • リレープライヤー スプリング付 モノタロウ

    リレープライヤー スプリング付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
    全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン販売区分業務用
  • ソケット KING TONY

    ソケット

    KING TONY(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    非常に薄いソケットです。
    寸法(mm)12
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    欠品中
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    709税込780
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • カプとる65°ミニ WADAI

    カプとる65°ミニ

    WADAI
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます
    用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
  • M20 NOXセンサー用タップ JTC

    M20 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM20×1.5
  • Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサソケットセット KTC

    O2センサソケットセット

    KTC(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
    トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグレンチ KTC

    プラグレンチ

    KTC(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
    トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)

    クリップ式プラグソケット

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
    全長(mm)65差込角(DR)3/8
  • コインドライバー TRUSCO

    コインドライバー

    TRUSCO
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
    材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
    寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
電気系統用工具