絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- TECH(49)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- TIPTOP(36)
- エスコ(25)
- セーフティーシール(7)
- NISHINO(6)
- 大橋産業(BAL)(4)
- Meltec(大自工業)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SOFT99(1)
- IZUMI(1)
- AUG(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- testo(テストー)(1)
- ゲーター(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Holts(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: パンク修理・ケミカル
商品豆知識

セーフティーシールトラック
セーフティーシール¥7,598税込¥8,3581箱(30本)当日出荷加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
手間なしシート(脱脂用)
Holts¥459税込¥5051個当日出荷シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。トラスコ品番522-6978
BPバイアスパッチ
TECH¥3,598~税込¥3,958~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。用途バイアスタイヤ用
インナーライナーシーラー
TIPTOP(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(210mL)ほか当日出荷から8日以内出荷インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バッファソリューション(スプレー)
IZUMI¥999税込¥1,0991缶(500cc)5日以内出荷接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。用途脱脂・洗浄用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
万能ハケ(プラスチック製)
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
チューブパッチ特小楕円キット
TECH¥799税込¥8791セット8日以内出荷エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
ビードスムース
TIPTOP¥2,998~税込¥3,298~1個(3L)ほか当日出荷から6日以内出荷粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
ビードクリーム PCシリーズ
TECH(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1kg)ほか当日出荷タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。用途標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) Kシリーズよりは長いです。適合乗用車・二輪タイヤ形状固形タイプ固い
テックシールセット
TECH¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
タイヤビードWAX
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥899税込¥9891個(40g)当日出荷タイヤをホイールにセットする際、タイヤのビード部に塗布すると、ビード部を傷つけずに保護してタイヤがスムーズに入ります。また、ビード部からのエアー漏れを抑制します。付属品スポンジ寸法(mm)(容器)Φ70×20
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)
TIPTOP¥5,898~税込¥6,488~1枚6日以内出荷バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
セーフティーシール(外面用)
エスコ¥7,180税込¥7,8981箱(60本)翌日出荷外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。材質ゴム
ホイールガリキズ 貼るだけシート
SOFT99(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個厚さ(mm)0.08シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
レマトップキュア
TIPTOP¥7,998税込¥8,7981箱(50個)当日出荷から5日以内出荷フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)
TIPTOP¥6,398税込¥7,0381箱(40個)当日出荷乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。適合二輪車・乗用車釘穴(mm)MAX6
チューブパッチ(バルブ付)
エスコ¥715税込¥7871セット翌日出荷セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
ミニコンビ(内外面同時修理材)
TIPTOP¥13,980税込¥15,3781箱(20本)6日以内出荷内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
タイヤぬるっと
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,398~税込¥2,638~1個(1kg)ほか当日出荷タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。用途自動車用タイヤの脱着ペースト
タイヤフィッティングペースト
LIQUI MOLY¥5,698税込¥6,2681個(5kg)欠品中タイヤ脱着用のフィッティングペースト。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。 経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックス 。装着後のタイヤのリムずれ防止用途ビードワックス使用方法ブラシまたはスポンジでタイヤのビードに薄く均一に塗布し、タイヤを取り付け/取り外します。トラックとEMタイヤでは、リムベースとビードシートリングにも塗布して下さい。

























































![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)