3ページ目: タイヤ交換工具

292件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグホール修正機 JTCプラグホール修正機JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(15g)
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
タイヤレバー GROZタイヤレバーGROZ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
タイヤレバー エーモンタイヤレバーエーモン
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
2輪、4輪のタイヤ脱着工具
ドレンプラグ修理セット JTCドレンプラグ修理セットJTC
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブインサーター JTCタイヤバルブインサーターJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
ハゼットタイヤレバー ハゼットハゼットタイヤレバーハゼット(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
バルブコアドライバー エスコバルブコアドライバーエスコ
255税込281
1本
翌日出荷
自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
全長(mm)215軸長(mm)150材質(軸)合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂先端材質炭素鋼
TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップタイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
クイックバルブツール 交換用ヘッド TIPTOPクイックバルブツール 交換用ヘッドTIPTOP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途VT-70用
スプーンレバー ケンツールスプーンレバーケンツール(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
ソケットデGO SUN TOOLソケットデGOSUN TOOL(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト M14×P1.25Meltec(大自工業)
889税込978
1個
翌々日出荷
ホイールボルト車専用ボルトサイズ:M14xP1.25長さ約1502本入り
材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
タップ JTCタップJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
JTC3916用
樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)樹脂カバー付タイヤバーCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
材質クロムバナジウム鋼
マーキングペンシルバー TIPTOPマーキングペンシルバーTIPTOP
969税込1,066
1本
当日出荷
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
OR用棒ツール(虫回し) 伊藤金属工業所OR用棒ツール(虫回し)伊藤金属工業所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)276質量(g)80タイプOR用
タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タイヤレバー (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280軸径(Φmm)9質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
コアドライバー ホーザンコアドライバーホーザン
139税込153
1本
当日出荷
D-16の単品商品。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤレバーカバー TIPTOPタイヤレバーカバーTIPTOP(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
材質樹脂全長(mm)80質量(g)11.5内寸(mm)28
タイヤビート・リムバー リキマエダタイヤビート・リムバーリキマエダ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。長さ(mm)1500質量(kg)15
カッティングツールセット IZUMIカッティングツールセットIZUMI(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業ソケット虫回し150mmタイプ旭産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
ムシマワシ(バルブコアヌキ) DAYTONA(デイトナ)ムシマワシ(バルブコアヌキ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
バルブコアツール JTCバルブコアツールJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
バルブリペアツール TECHバルブリペアツールTECH
659税込725
1個
欠品中
バルブの内外のネジ山修理とバルブコアの脱着ツール。
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
筒型ダイスハンドル KOTO筒型ダイスハンドルKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
スタッドクリーニングスペアブラシ TECHスタッドクリーニングスペアブラシTECH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スタッドクリーニングツール用スペアブラシ
ホイールドローレバーセット TECHホイールドローレバーセットTECH
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
スプライン簡易ダイス JTCスプライン簡易ダイスJTC
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
クイックバルブツール 交換用ピン TIPTOPクイックバルブツール 交換用ピンTIPTOP
219税込241
1個
欠品中
用途VT-70用
タイヤビートブレーカー リキマエダタイヤビートブレーカーリキマエダ(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車サイズ450-10~650-15適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
棒タップツール 伊藤金属工業所棒タップツール伊藤金属工業所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
タイヤバルブの内ネジを修復する工具です。ドライバータイプなので、使い勝手が良いです。
全長(mm)260質量(g)50
木綿モップ TECH木綿モップTECH
889税込978
1本
当日出荷
材質木綿長さ(mm)310モップ寸法(mm)Φ40×120
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298質量(kg)0.04
スターエキストラクター JTCスターエキストラクターJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC4453用
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3916用
タイヤ交換工具