カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- JTC(71)
- エスコ(30)
- TIPTOP(28)
- TECH(14)
- KOTO(12)
- リンリンジャパン(9)
- KTC(7)
- ハゼット(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 伊藤金属工業所(5)
- 日平機器(4)
- IZUMI(4)
- リキマエダ(4)
- ケンツール(4)
- ANEX(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タイヤ交換工具

バルブインサーター(ロック付)
リンリンジャパン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ボールロック機構が付いてバルブへのねじ込みが極めてスムーズに。クッションゴムの抜け落ちを防止するスリット加工。操作感覚に優れた長さに変更し、グリップ部はやヤスリになっており、バルブ装着部分の錆などを落とせる。全長(mm)220
DEEN.J バルブツールビット差し替え式
DEEN¥900税込¥9901個当日出荷バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個12日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質真鍮色シルバータイプロング
ビードブースター
ゲーター¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。特にトラックタイヤに最適。付属品ホース、ゴーグル、耳栓タンク容量(L)18.92(5ガロン)
タイヤレバー (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。全長(mm)280軸径(Φmm)9質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
タイヤバルブインサーター
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールを傷つけないラバー付き用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン簡易ダイス
JTC¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用バルブツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。用途車両整備に。質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
バルブツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥339税込¥3731本当日出荷タイヤチューブのバブル取り外し工具。用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)235質量(g)36軸長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)
リンリンジャパン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケースソケット差込角(mm)12.7
タイヤバルブコアツール
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。全長(mm)145
タイヤレバー (ドロップセンター型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201本欠品中大型トラック、バス、オフロード車、トラクター用。材質鍛造鉄軸径(Φmm)22全長(mm)760質量(kg)2先端ドロップセンター型先幅(mm)49
ソケット虫回し150mmタイプ
旭産業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
23mm ドレンプラグ修理セット
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
トルクレンチ
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481個欠品中ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496色BK高さ(mm)70奥行(mm)80
タイヤレバー
GROZ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
ビードホルダー(アルミ製)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135
ビードデプレッサー
Ravaglioli(ラバリオリ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷タイヤ交換時に、タイヤビードを適切な位置まで押さえることが出来る。 H2(標準ハンプ)、EH2(エクステンディッド・ハンプ)リムの双方に対応可能。用途タイヤ交換作業の補助RoHS指令(10物質対応)対応


























![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81968726-260713-02.jpg)






![ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271659-250120-02.jpg)












![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)