2ページ目: タイヤ交換工具

特価
本日8月21日(金)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
292件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付 モノタロウ

    タイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
    用途タイヤバルブの修正に。本体サイズ(mm)40×60販売区分業務用
  • 修正ナット KOTO

    修正ナット

    KOTO(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナットクラッシャー JTC

    ナットクラッシャー

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
    使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビードジェッター モノタロウ

    ビードジェッター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
    タンク容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260ノズル長(mm)225使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)販売区分業務用
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • プラグホール修正機 JTC

    プラグホール修正機

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックバルブツール 交換用プロテクター TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用プロテクター

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • クイックバルブツール TIPTOP

    クイックバルブツール

    TIPTOP
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • キャップホルダー 伊藤金属工業所

    キャップホルダー

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
    全長(mm)295(持ち手部分)緑色質量(g)100タイプ乗用車・トラックバス用
  • タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)

    タイヤリフター クルピタ丸

    EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
    質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
  • コアドライバーセット ホーザン

    コアドライバーセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5本組)
    当日出荷
    フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
    トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめた精密ネジはずし ANEX

    なめた精密ネジはずし

    ANEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
    用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具全長(mm)154軸長(mm)65ハンドル径(Φmm)20ハンドル長さ(mm)78質量(g)53適合+0ネジ用(M1~2.6)
  • ビードキーパーTB用 TIPTOP

    ビードキーパーTB用

    TIPTOP(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    正・逆ねじ可能
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
  • ビードホルダー TIPTOP

    ビードホルダー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
  • コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)

    コアドライバー

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
    用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
  • バルブコアーツール(OR用) 東洋金属(コンドル)

    バルブコアーツール(OR用)

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
    全長(mm)270
  • ビードバズーカー ゲーター

    ビードバズーカー

    ゲーター(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
  • 虫回しドライバー エーモン

    虫回しドライバー

    エーモン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バルブコア専用ドライバー。バルブコアの脱着工具
  • バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入) TIPTOP

    バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    バルブコア
    用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
  • タイヤレバー SIGNET(シグネット)

    タイヤレバー

    SIGNET(シグネット)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
    材質クロムバナジウム鋼
  • タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
    材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
    セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型エキストラクター KOTO

    角型エキストラクター

    KOTO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
    セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
  • タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
    仕上ニッケル・クロムメッキ
  • コアドライバーセット FUJIX(フジックス)

    コアドライバーセット

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604全長(mm)210、15
  • プラグホール修正ツール 日平機器

    プラグホール修正ツール

    日平機器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
    材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
  • コアロック&キャップ廻シ リンリンジャパン

    コアロック&キャップ廻シ

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    欠品中
    全長(mm)140オレンジ
  • リムカバー JTC

    リムカバー

    JTC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • ルーブブラシ TECH

    ルーブブラシ

    TECH(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)280毛幅(mm)Φ50材質(ハケ部)毛、(柄部)木
  • タイヤレバー エーモン

    タイヤレバー

    エーモン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    2輪、4輪のタイヤ脱着工具
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバーカバー TIPTOP

    タイヤレバーカバー

    TIPTOP(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
    材質樹脂全長(mm)80質量(g)11.5内寸(mm)28
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • 虫廻し(バルブコア廻し) VT-30 TIPTOP

    虫廻し(バルブコア廻し) VT-30

    TIPTOP
    549税込604
    1本
    当日出荷
    【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
    用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
タイヤ交換工具