カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- JTC(71)
- エスコ(30)
- TIPTOP(28)
- TECH(14)
- KOTO(12)
- リンリンジャパン(9)
- KTC(7)
- ハゼット(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 伊藤金属工業所(5)
- 日平機器(4)
- IZUMI(4)
- リキマエダ(4)
- ケンツール(4)
- ANEX(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: タイヤ交換工具

タイヤチェンジングツールセット
エスコ¥180,500税込¥198,5501セット当日出荷トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットですセット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
9.5x270mm タイヤレバー
エスコ¥2,010税込¥2,2111本翌日出荷用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー
エスコ¥19,900税込¥21,8901丁翌日出荷独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30
960mm タイヤマウントツール
エスコ¥13,600税込¥14,9601本4日以内出荷タイヤの取り付けに最適な形状です。用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)960質量(kg)1.8先幅(mm)32・34
バルブキャップ シルバー VC-15 (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個12日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質真鍮色シルバー
JISホイールガイド
KOTO¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
バイキング
TECH¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711
ホイールスレッドリペアキット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ホイールボルトのネジ山修正。用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフト用ダイスナットセット
KOTO¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
ホイールドローレバーセット
TECH¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
新しいねじ山を作る道具
JTC¥9,198~税込¥10,118~1セット5日以内出荷から27日以内出荷下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。適合温度(℃)-150×430RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用内張り外し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥309税込¥3401個当日出荷内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用汚れ落とし
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥268税込¥2951個3日以内出荷ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアドライバー ロング
大橋産業(BAL)¥649税込¥7141本4日以内出荷用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC全長(mm)210






![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530604-210428-02.jpg)





































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)