絞り込み
適合バッテリー
  • DC14.7V
  • AC100V(2)
  • DC5V(4)
  • DC12V(52)
  • DC13.5(4)
  • DC13.8(3)
  • DC14.4(4)
  • DC14.4V(15)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7(3)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC24V(23)
  • DC28.8(3)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4(3)
  • DC29.4V(6)
  • その他(43)
ブランド
  • COTEK(コーテック)(6)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • セルスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(15)
DC14.5V(6)
DC14.7V
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(43)
適合バッテリーをもっと見る
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(105件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130入力電圧AC100V50/60Hz
高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズCOTEK(コーテック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応
COTEK製 バッテリー充電器 CX1250 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1250COTEK(コーテック)
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
大容量 DC12V 50A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1250質量(kg)3.1出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)50電流範囲(A)0-50動作温度(℃)-20~+50消費電流8.24A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1215 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1215COTEK(コーテック)
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1215質量(kg)1.6出力1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)15電流範囲(A)0-15動作温度(℃)-20~+50消費電流2.5A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1280 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1280COTEK(コーテック)
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
大容量 DC12V 80A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1280質量(kg)4出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)80電流範囲(A)0-80動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1235 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1235COTEK(コーテック)
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
大容量 DC12V 35A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1235質量(kg)1.9出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)35電流範囲(A)0-35動作温度(℃)-20~+50消費電流6.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1225 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1225COTEK(コーテック)
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
大容量 DC12V 25A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1225質量(kg)1.7出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/ 14.7充電電流(A)25電流範囲(A)0-25動作温度(℃)-20~+50消費電流4.1A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
バッテリー充電器