絞り込み
定格電圧(V)
  • 80
  • 12(113)
  • 24(124)
  • 48(15)
  • 60(9)
  • その他(12)
定格電力(W)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
LED使用数(個)
  • 5(2)
  • 9(3)
  • 21(1)
ブランド
  • Modes(3)
  • ケリー電気産業(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(113)
24(124)
48(15)
60(9)
80
その他(12)
  • LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
    寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
  • 16灯角型LEDワークライト Modes

    16灯角型LEDワークライト

    Modes
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • LEDワークライト 1灯タイプ Modes

    LEDワークライト 1灯タイプ

    Modes
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)材質(本体)アルミ質量(g)436電圧(V)DC12~80消費電力(W)22明るさ(Lm)3300材質(ステー)ステンレス
  • 9灯角型LEDワークライト Modes

    9灯角型LEDワークライト

    Modes
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    フォークリフトや建機に使用可能
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)450(本体のみ)電圧(V)DC12~80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52最大消費電力(W)27明るさ(Lm)2500LED使用数(個)9防水IP69K
  • LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 16W型 PRO

    ケリー電気産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-23 LEDワークランプ 角型 15W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
    材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110色ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
  • LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO

    ケリー電気産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
トラック用フォグランプ(補助ランプ)