絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(3)
  • 24(3)
定格電力(W)
  • 42(2)
LED使用数(個)
  • 14
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 6(10)
  • 8(3)
  • 9(15)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 40(1)
ブランド
  • カシムラ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ユニバーサルランプ SD-6002

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    4日以内出荷
    配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
    材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
トラック用フォグランプ(補助ランプ)