絞り込み
定格電圧(V)
- 12(2)
- 24(2)
定格電力(W)
- 2.2(1)
- 10(1)
LED使用数(個)
- 3
- 1(2)
- 2(3)
- 4(3)
- 5(8)
- 6(10)
- 8(5)
- 9(18)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(4)
- 18(4)
- 21(1)
- 24(2)
- 40(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(2)
24(2)

LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65