絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(5)
  • 24(5)
定格電力(W)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 24(1)
LED使用数(個)
  • 8
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 9(18)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 40(1)
ブランド
  • 信和自動車工業(2)
  • カシムラ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • クレファ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(5)
24(5)
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(7件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
  • アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

    信和自動車工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
  • LED作業灯 クレファ

    LED作業灯

    クレファ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
    材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

    信和自動車工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
トラック用フォグランプ(補助ランプ)