絞り込み
定格電圧(V)
- 12(5)
- 24(5)
- 48(1)
- 60(1)
- 80(1)
定格電力(W)
- 8
- 9(4)
- 10(5)
- 12(11)
- 13.5(3)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(8)
- 21(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 27(12)
- 35(6)
- 36(5)
- 40(4)
- 42(3)
- 48(3)
- 55(8)
- 70(7)
- その他(9)
- 定格電力(W)をもっと見る
LED使用数(個)
- 9(2)
ブランド
- ケリー電気産業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- HELLA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(5)
24(5)
48(1)
60(1)
80(1)

アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個欠品中直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
フォグランプ樽型
HELLA¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO
ケリー電気産業¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 樹脂ボディ
ケリー電気産業¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9